LEGRIS Pneumaattinen virtauksen säätö ja neulaventtiilit

Sisältää laajan valikoiman miniatyyrejä, kompakteja ja sisäänrakennettuja virtauksen säätimiä, jotka on suunniteltu sallimaan mitattu virtaus yhteen suuntaan ja vapaa virtaus toiseen suuntaan. Suurin työpaine on 145 psi ja se voi toimia lämpötiloissa 32-158 astetta F

Suodattaa

LEGRIS -

Virtauksen säätimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
A7015 56 11€38.57
B7665 56 14€44.05
C7770 06 00€86.94
D7065 04 11€40.69
LEGRIS -

Pneumaattinen virtauksen säätö ja neulaventtiilit

TyyliMalliHinta (ei alv)
A7045 56 14€51.82
B7015 60 14€63.43
C7770 62 00€108.92
B7015 56 14€41.55
D7010 10 13€36.96
E7060 10 13€69.73
F7040 10 13€89.72
D7010 10 17€44.09
E7060 10 17€74.27
D7010 12 21€63.45
C7770 12 00€107.13
D7010 12 17€50.09
F7040 12 17€111.09
A7045 60 14€69.47
G7065 60 14€74.77
B7015 60 18€82.01
F7040 06 13€70.73
A7045 60 18€94.41
G7065 60 18€92.57
C7770 60 00€107.00
C7770 08 00€89.36
G7065 04 14€39.89
H7665 04 11€37.24
E7060 06 10€39.65
F7040 08 13€76.89

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?