Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 7770 06 00 Virtauksen säädin 6mm | AA9HLQ 1DFP7

LEGRIS 7770 06 00 Virtauksensäädin 6mm

Varastossa
Tuote: AA9HLQ Malli: 7770 06 00Ristiviite: 1DFP7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauksen säädin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481200040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LEGRIS 7015 56 11 Virtauksen säädin 1/4 tuuman putken koko | AA9HKP 1DDX1 7015 56 11€38.57
LEGRIS 7065 04 11 Virtauksen säädin 4mm Od | AB2WYE 1PFX8 7065 04 11€40.69
LEGRIS 7665 56 14 virtauksensäädin Mini 1/4" 1/4" Push to Connect MNPT | AB2WYF 1PFZ6 7665 56 14€44.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 7770 06 00 Virtauksensäädin 6mm
€86.94 / yksikkö