MARATHON Pneumaattiset ja kiinteät kumipyörät

Suodattaa

MARATHON -

Litteä polyuretaanipyörä

TyyliMalliPora Dia.KokoSopii akselilleKuormitusluokitusPolkeaPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta (ei alv)
A000261 / 2 "275 lb1 / 2 "275 lbSawtooth8 17 / 32 "3"€30.10
B331021 / 2 "150 lb1 / 2 "150 lbSawtooth7 61 / 64 "7 61 / 64 "€28.32
C331011 / 2 "150 lb1 / 2 "150 lbSawtooth6.156 "1 61 / 64 "€17.54
D300313 / 4 "300 lb3 / 4 "300 lbSawtooth10 13 / 32 "3.375 "€38.05
E304263 / 4 "400 lb3 / 4 "400 lbturve13 51 / 64 "6 7 / 32 "€114.49
F303263 / 4 "400 lb3 / 4 "400 lbturve13 5 / 16 "4 29 / 64 "€80.64
G000563 / 4 "450 lb3 / 4 "500 lbKuhmurainen15 37 / 64 "3 49 / 64 "€68.83
H001453 / 4 "400 lb3 / 4 "400 lbSawtooth12 13 / 32 "3.875 "€62.69
I000833 / 4 "350 lb3 / 4 "350 lbjoustin13 25 / 64 "3 13 / 64 "€45.78
J001263 / 4 "400 lb3 / 4 "400 lbSawtooth12 13 / 32 "3.875 "€63.21
K010143 / 4 "300 lb3 / 4 "300 lbTasoita9 5 / 16 "3.25 "€38.30
L000633 / 4 "450 lb3 / 4 "500 lbjoustin15.375 "3 47 / 64 "€64.80
M302263 / 4 "400 lb3 / 4 "400 lbturve13 15 / 32 "6.187 "€116.50
N000255 / 8 "275 lb5 / 8 "275 lbSawtooth8 39 / 64 "3 1 / 64 "€30.58
O000475 / 8 "450 lb5 / 8 "500 lbKuhmurainen15 37 / 64 "3 49 / 64 "€65.45
P000815 / 8 "350 lb5 / 8 "350 lbjoustin13 25 / 64 "3 13 / 64 "€44.02
Q300305 / 8 "300 lb5 / 8 "300 lbSawtooth10 13 / 32 "3.375 "€37.52
R000035 / 8 "350 lb5 / 8 "350 lbjoustin13 29 / 64 "3 13 / 64 "€43.52
S000015 / 8 "450 lb5 / 8 "500 lbjoustin15.5 "3.375 "€68.70
T000655 / 8 "450 lb5 / 8 "500 lbjoustin15.375 "3 47 / 64 "€66.41

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?