Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS 256-02008 Venttiili Pneumaattinen 1/2 tuumaa | AF2VMG 6YC70

SIEMENS 256-02008 Venttiili pneumaattinen 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2VMG Malli: 256-02008Ristiviite: 6YC70
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
€280.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen säätöventtiili
Cv2.5
Paine-ero25 PSI
ToimintoKäytetään veden, höyryn ja etyleeniglykoliliuosten pneumaattisen suhteellisen hallinnan aikaansaamiseen (enintään 50 prosenttia)
Max. Paine15 psi
TyyppiMaapallo ruuvattu
Venttiilin tyyppi2-tie NC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8481809040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulje Pois-luokitus @ Pää PSI (50 @ 0)
    • Putki (tuumaa) (1/2 NPT)
    • Jousialue (PSI) (10-15)
    • Venttiilin rungon materiaali (pronssi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoMax. PaineVenttiilin tyyppiHinta
SIEMENS 257-02041 Venttiili- ja toimilaitteen pneumaattinen putki 1/2 tuumaa | AC2HMJ 2KGR2 257-02041Kuuman / jäähdytetyn veden venttiili250 psi2-tie EI€267.51
SIEMENS 257-02038 Pneumaattinen venttiili 1/2 tuumaa | AF2VMH 6YC71 257-02038Käytetään veden, höyryn ja etyleeniglykoliliuosten pneumaattisen suhteellisen hallinnan aikaansaamiseen (enintään 50 prosenttia)15 psi2-tie EI€280.60
SIEMENS 257-02044 Venttiili Pneumaattinen 3/4 tuumaa | AF2VMJ 6YC72 257-02044Käytetään veden, höyryn ja etyleeniglykoliliuosten pneumaattisen suhteellisen hallinnan aikaansaamiseen (enintään 50 prosenttia)15 psi2-tie EI€312.51
SIEMENS 258-02069 Pneumaattinen venttiili 1/2 tuumaa | AF2VMK 6YC73 258-02069Käytetään veden, höyryn ja etyleeniglykoliliuosten pneumaattisen suhteellisen hallinnan aikaansaamiseen (enintään 50 prosenttia)15 psi3-Way€305.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS 256-02008 Venttiili pneumaattinen 1/2 tuumaa
€280.60 / yksikkö