Pistokevirtalähteet

Suodattaa

LEGRAND -

Teolliset suorateräiset astiat

TyyliMalliHinta (ei alv)
ATR26352RGCC6€22.61
BTR26352RDBCC6€22.61
CTR26352RNICC6€22.44
GRAINGER -

Ei NEMA-lukitusterän pidikkeet

TyyliMalliHinta (ei alv)
A6369CR€180.67
B6370CR€195.37
LEVITON -

Teolliset suorat terätulpat

TyyliMallieräHinta (ei alv)
A5266-PLBPistoke€43.48
B9151-NPistoke€120.71
C5266 -CPistoke€22.12
D5366 -CPistoke€29.62
E5256-VYPistoke€14.56
F7251 -CPistoke€214.99
G5666 -CPistoke€33.31
H5266-PLCPistoke€37.31
I5366-CYPistoke€36.65
J830-EPistoke€59.90
K53cm-66CPistoke€38.06
I5266-CYPistoke€20.53
L5666 CAPistoke€40.66
M5466 -CPistoke€41.30
N8352-PSuora teräpistoke€161.00
O5266 CASuora teräpistoke€29.86
P9452-PSuora teräpistoke€176.35
Q9550-PSuora teräpistoke€138.44
R9630-PSuora teräpistoke€112.05
S9530-PSuora teräpistoke€115.07
T8462-PSuora teräpistoke€151.96
U9650-PSuora teräpistoke€117.35
V9332-PSuora teräpistoke€68.51
W52cm-66CSuora teräpistoke€31.59
X8432-PSuora teräpistoke€145.83
LEVITON -

Kaupalliset suorat terätulpat

TyyliMallieräHinta (ei alv)
A515PRPistoke€9.88
B101 WPPistoke€4.97
C931-EPistoke€71.66
D115PVPistoke€9.58
E101-EPPistoke€5.59
F123-PWPistoke€6.60
G515PAPistoke€11.45
H275-EPistoke€52.72
I123-PIPistoke€7.14
J515PVPistoke€10.71
K287-EPistoke€39.28
L101ANSuora teräpistoke€5.87
M123-ISuora teräpistoke€7.65
N115PRSuora teräpistoke€8.61
O515ANSuora teräpistoke€13.74
HUBBELL -

Vesitiivis tappi- ja holkkipistoke, 200 A, 600 VAC/250 V DC, tyyli 2 maadoitus

MallieräHinta (ei alv)
HBL4200RS2WCV4QGW€2,669.63
KERN AND SOHN -

Virtalähde, 100 - 120 V AC, 50/60 Hz

MallieräHinta (ei alv)
ADB-A02CJ6ZKV€114.26
KERN AND SOHN -

Virtalähde, USB

MallieräHinta (ei alv)
YKA-31CJ7AGG€60.89
SPECO TECHNOLOGIES -

Säädetty virtalähde, 12Vdc, 4A

MallieräHinta (ei alv)
PSR4CCU3YXY€91.39
STANLEY -

UMP-pistokelaturi, seinäasennus, 120 VAC, 9 V DC, 100 mA lähtövirta

MallieräHinta (ei alv)
0400-059CU4JUR€89.38
SQUARE D -

Lukituspistoke, 60 A, UL-listattu

MallieräHinta (ei alv)
SD12781CV4MVK€834.96
HUBBELL -

Pistoke, 6-15P, 15 A, 250 VAC, 2 napaa, metallinen

MallieräHinta (ei alv)
UGP-15232QWWWCR4GAQ€212.61
MAKITA -

Laturi, seinäkiinnitys, 100–240 V, 12 V DC, 700 mA lähtövirta, positiivinen

MallieräHinta (ei alv)
SE00000457CT2DCQ€42.04
KERN AND SOHN -

Virtalähde, 220 - 240 V AC, 50 Hz

MallieräHinta (ei alv)
PLS-A06CJ6ZZZ€51.42
DICKSON -

Laturi, seinäasennus, 120/240 VAC, 12 V DC, 1000 mA lähtövirta, positiivinen

MallieräHinta (ei alv)
R180CP3RXN€45.74
GRAINGER -

Suora teräpistoke, 5-20P, 20 A, 125 VAC, 2 napaa, keltainen

MallieräHinta (ei alv)
BRY5366NPCRCQ3RBR€25.69
HUBBELL -

Pistoke, 20 A, 125 VAC, 2 napaa

MallieräHinta (ei alv)
HBL24312CR4GBM€904.58
LEGRAND -

Suorateräliitin, 5-15R, 15 A, 125 VAC, 2 napaa, musta/kirkas

MallieräHinta (ei alv)
PS5269XHGCR8PVL€33.46
MARTINS INDUSTRIES -

Virtakaapeli, tyyppi C

MallieräHinta (ei alv)
SP-0151CE8QAL€46.22
Katso yksityiskohdat
MARTINS INDUSTRIES -

Virtakaapeli, tyyppi G

MallieräHinta (ei alv)
SP-0152CE8QAM€48.43
Katso yksityiskohdat
WOODHEAD -

Virtalähde, Devicenet

MallieräHinta (ei alv)
1300390377CH2BDE-
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN -

Virtalähde, 100 - 240 V, 50/60 Hz

MallieräHinta (ei alv)
YKT-A02CJ7AHX-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?