Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 6369CR Lukituspistoke, Ei-NEMA, 50 A, 125/250V AC, 3 napaa | CQ2ZVQ 49YX49

GRAINGER 6369CR Locking Receptacle, Non-NEMA, 50 A, 125/250V AC, 3 Poles

Varastossa
Tuote: CQ2ZVQ Malli: 6369CRRistiviite: 49YX49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€180.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusastia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3938
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER 6370CR Lukituspistoke, Ei-NEMA, 50 A, 125V AC, 2 napaa | CQ2ZVR 49YX50 6370CR€195.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 6369CR Locking Receptacle, Non-NEMA, 50 A, 125/250V AC, 3 Poles
€180.67 / yksikkö