Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN ADB-A02 virtalähde, 100 - 120 V AC, 50/60 Hz | CJ6ZKV

KERN AND SOHN ADB-A02 virtalähde, 100 - 120 V AC, 50/60 Hz

Varastossa
Tuote: CJ6ZKV Malli: ADB-A02

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
Taajuus50 / 60 Hz
Tulojännite100 - 120 V AC
VirtalähdeVirtalähde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.856
Laivan korkeus (cm)6.5
Laivan pituus (cm)7.5
Laivan leveys (cm)12.5
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN ADB-A02 virtalähde, 100 - 120 V AC, 50/60 Hz
€114.26 / yksikkö