HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kytke ja kytke lukituslaitteet

Suodattaa

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Pistokkeen lukitus

Hubbell Wiring Device-Kellems -pistokkeiden lukituksia käytetään pitämään työntekijät turvassa estämällä sähköiskut. Näissä pistokelukoissa on yksiosainen rakenne, joka mahdollistaa lukon kahleiden ja useiden riippulukkojen, joiden halkaisija on enintään 3/8 tuumaa. Niissä on polypropeenirakenne, joka takaa alhaisen kitkan ja UV-stabiloinnin. Näitä kannettavia lukituslaitteita, joiden enimmäiskäyttölämpötila on 60 astetta, on saatavana 4.22, 7.27 ja 12.5 tuuman pituuksina. Raptor Supplies tarjoaa myös lukituslaitteet jossa on termoplastinen rakenne korkean iskunkestävyyden takaamiseksi.

TyyliMallihyödytKorkeusPituusMaks. Riippulukoiden lukumääräUlkomitatRiippulukko Max. Dia.LeveysHinta (ei alv)
AHLDMPJopa 1-1 / 8 "johto ja 3-3 / 4" pitkät liittimet2.57 "4.22 "24-1/4"H x 3-9/64"W5 / 16 "3.14 "€48.17
BHLDJopa 5 W 30 A: n Twist-Lock-liittimet3.1 "7.27 "47-17/16"H x 4-17/64"W3 / 8 "4.27 "€73.09
CHLD 2Jopa 60 A metalliset ja ei-metalliset nastat ja holkit, 50 A kiertolukot5"12.5 "412-1/2"H x 6-5/16"W3 / 8 "6.31 "€114.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Lukituslaite, laajennussarja

MallieräHinta (ei alv)
HLDKITAC9QGC€208.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Lukituslaite, kytkin

MallieräHinta (ei alv)
HSLDPK2CE6YAQ-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Lukituslaite, avaimella, pistoke

MallieräHinta (ei alv)
HKLDCE6YAN-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Lukituslaite, avaimella, pistoke, 2 kpl

MallieräHinta (ei alv)
HKLDPK2CE6YAP-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?