DURHAM MANUFACTURING Kyyhkysreiän säilytyslokerot

Sopii työkalujen ja laitteiden varastointiin autoteollisuudessa, valmistuksessa, varastoinnissa ja varastosovelluksissa. Valituissa malleissa on teräsrakenne ja integroidut pyörät, jotka ovat erittäin lujia ja työmaalla siirrettäviä

Suodattaa

DURHAM MANUFACTURING -

Säiliöyksiköt

TyyliMalliKokonaiskorkeusSäiliön syvyysSäiliön korkeuskokonaisleveysLokeroiden kokonaismääräAltaan leveysVäriSuorittaa loppuunHinta (ei alv)
A363LP-95------HarmaaKiiltävä jauhemaali€444.17
B353-9511.5 "11.875 "5.125 "33.75 "164"HarmaaPuuteroitu€219.02
C354-9519.25 "11.875 "6.375 "33.75 "185.375 "HarmaaPuuteroitu€250.90
D393-9519.25 "8.5 "9"33.75 "88"HarmaaPuuteroitu€148.12
E357-9519.25 "11.875 "4.5 "33.75 "324"HarmaaPuuteroitu€217.70
F344-9519.25 "8.375 "4.5 "33.75 "324"HarmaaPuuteroitu€219.57
G357-17-S115619.25 "11.875 "4.5 "33.75 "324"punainenPuuteroitu€238.01
H349-9522.25 "8.375 "4"33.75 "404"HarmaaPuuteroitu€242.37
I394-9522.25 "8.5 "4.5 "33.75 "208"HarmaaPuuteroitu€168.39
J314-9523.75 "4.75 "3.75 "23.75 "363.75 "HarmaaPuuteroitu€178.49
K329-9523.88 "11.875 "033.75 "416.75 "HarmaaPuuteroitu€200.41
L359-17-S115623.88 "11.875 "4.5 "33.75 "404"punainenPuuteroitu€290.17
M359-9523.88 "11.875 "4.5 "33.75 "404"HarmaaPuuteroitu€280.69
N356-17-S115623.88 "11.875 "5.5 "33.75 "245.375 "punainenPuuteroitu€269.29
O330-9523.88 "11.875 "6.625 "33.75 "128"HarmaaPuuteroitu€219.69
P396-9523.88 "12 "10 "33.75 "88.25 "HarmaaPuuteroitu€208.06
Q356-9523.88 "11.875 "5.5 "33.75 "245.375 "HarmaaPuuteroitu€204.89
R350-9542 "8.375 "4.5 "33.75 "724"HarmaaPuuteroitu€389.58
S351-9542 "11.875 "8.5 "33.75 "208"HarmaaPuuteroitu€367.40
T360-9542 "11.875 "5.5 "33.75 "425.375 "HarmaaPuuteroitu€425.93
U399-9542 "12 "(40) 4-1/2", (8) 7-3/4"33.75 "48(40) 4 ", (8) 8"HarmaaPuuteroitu€397.50
V363-9542 "11.875 "4.5 "33.75 "724"HarmaaPuuteroitu€437.01
W361-9542 "11.875 "5.125 "33.75 "564.875 "HarmaaPuuteroitu€464.43
X358-9542 "11.875 "4.5 "17.875 "364"HarmaaPuuteroitu€297.83
Y360-17-S115642 "12 "5.5 "33.75 "425 1 / 3 "--€435.86
DURHAM MANUFACTURING -

Mobiililaatikot

TyyliMalliKantavuusHinta (ei alv)
AMSB6-2036-952000 lbs.€1,435.20
BMSB9-2036-952400 lbs.€1,516.16
CMSB12-2036-952400 lbs.€1,597.11
DMSB3-2036-952400 lbs.€1,400.15

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?