PURDY Siveltimet

Suodattaa

PURDY -

Siveltimet

Vankat siveltimet soveltuvat öljy- ja vesipohjaisille maaleille ja ovat ihanteellisia käytettäväksi kuumissa ja kosteissa olosuhteissa. Näissä harjoissa on luonnolliset kovapuukahvat, harjatut kupariholkit ja nylon- ja polyesteriharjakset kestävyyden ja suojauksen kovaa käyttöä vastaan. Valitse laajasta valikoimasta siveltimiä, jotka ovat saatavana tasaisina ja kulmana olevina liukuina Raptor Supplies.

TyyliMalliHarjan pituusKahva materiaaliKokonaispituusMaalin tyyppiKokoTyyliPaksuusHinta (ei alv)
A1441522202 11 / 16 "Luonnollinen lehtipuu12.25 "Vesipohjainen2"Kulmanauha9 / 16 "€38.04
B1441521202 11 / 16 "Puu12 13 / 64 "Kaikki maalit2"Kulmanauha9 / 16 "€31.24
C1440643202 11 / 16 "Luonnollinen lehtipuu11.75 "Vesipohjainen, öljypohjainen2"Litteä liina9 / 16 "€38.59
D1441523202 11 / 16 "Luonnollinen lehtipuu12.125 "Vesipohjainen, öljypohjainen2"Kulmanauha9 / 16 "€36.30
E1441522252 15 / 16 "Luonnollinen lehtipuu12.75 "Vesipohjainen2.5 "Kulmanauha5 / 8 "€47.92
F1441521252 15 / 16 "Luonnollinen lehtipuu12.5 "Vesipohjainen, öljypohjainen2.5 "Kulmanauha5 / 8 "€38.61
G1441523252 15 / 16 "Luonnollinen lehtipuu12.5 "Vesipohjainen, öljypohjainen2.5 "Kulmanauha5 / 8 "€40.57
H1441527202 15 / 16 "Luonnollinen lehtipuu12.125 "Vesipohjainen, öljypohjainen2"Kulmanauha9 / 16 "€40.12
I1440643252 15 / 16 "Luonnollinen lehtipuu12 "Vesipohjainen, öljypohjainen2.5 "Litteä liina5 / 8 "€45.39
J1441522152.437 "Luonnollinen lehtipuu11.375 "Vesipohjainen1.5 "Kulmanauha1 / 2 "€27.55
K1441523152.437 "Luonnollinen lehtipuu11.75 "Vesipohjainen, öljypohjainen1.5 "Kulmanauha1 / 2 "€28.98
L1440244202.625 "Luonnollinen lehtipuu12.25 "Öljypohjainen2"Kulmanauha7 / 16 "€29.49
M1441164202.625 "Luonnollinen lehtipuu11.875 "Öljypohjainen2"Kulmanauha9 / 16 "€38.01
N1441164252.875 "Luonnollinen lehtipuu12.375 "Öljypohjainen2.5 "Kulmanauha5 / 8 "€41.03
O1440244252.875 "Luonnollinen lehtipuu13.25 "Öljypohjainen2.5 "Kulmanauha1 / 2 "€35.67
P1444003403 15 / 16 "Luonnollinen lehtipuu11.375 "Vesipohjainen, öljypohjainen4mmLitteä liina7 / 8 "€83.23
Q1443800303.125 "Luonnollinen lehtipuu10.625 "Öljypohjainen3"Litteä liina5 / 8 "€46.53
R1443804303.125 "Luonnollinen lehtipuu10.75 "Öljypohjainen3"Litteä liina5 / 8 "€48.20
S1443801303.187 "Luonnollinen lehtipuu11 "Vesipohjainen, öljypohjainen3"Litteä liina5 / 8 "€37.49
T1444003253.187 "Puu10.625 "Kaikki maalit2.5 "Seinä9 / 16 "-
Tarjouspyyntö
U1443803303.187 "Luonnollinen lehtipuu11 "Vesipohjainen, öljypohjainen3"Litteä liina5 / 8 "€46.49
V1443802303.187 "Luonnollinen lehtipuu11 "Vesipohjainen3"Litteä liina5 / 8 "€50.19
W1441527253.187 "Luonnollinen lehtipuu12.75 "Vesipohjainen, öljypohjainen2.5 "Kulmanauha5 / 8 "€47.76
X1441521303.187 "Luonnollinen lehtipuu13.125 "Vesipohjainen, öljypohjainen3"Kulmanauha5 / 8 "€51.21
Y1441523303.187ft.Luonnollinen lehtipuu13.125 "Vesipohjainen, öljypohjainen3"Kulmanauha5 / 8 "€57.34
PURDY -

Maalaa harja 3 tuuman litteä puite kaikki maalit

MallieräHinta (ei alv)
144064330AF6NTW€49.74

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?