Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PURDY 144064330 -maaliharja, 3 tuuman tasainen liuku, kaikki maalit | AF6NTW 19ZN32

PURDY 144064330 Maalisivellin, 3 tuuman tasainen puite, kaikki maalit

Varastossa
Tuote: AF6NTW Malli: 144064330Ristiviite: 19ZN32

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivellin
Harjan pituus3.187 "
HarjamateriaaliNylon / polyesteri
HolkimateriaaliKupari
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus12.625 "
Maalin tyyppiKaikki maalit
Koko3"
TyyliLitteä liina
Paksuus5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9603404060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinteys (kiinteä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PURDY 144064330 Maalisivellin, 3 tuuman tasainen puite, kaikki maalit
€49.74 / yksikkö