Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PURDY 144380130 maaliharja 3 tuumaa. 11 tuumaa | AF2VHW 6YAJ5

PURDY 144380130 Sivellin 3 tuumaa. 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2VHW Malli: 144380130Ristiviite: 6YAJ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivellin
Harjan pituus3.187 "
HarjamateriaaliNylon / polyesteri
HolkimateriaaliRuostumaton teräs
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahva materiaaliLuonnollinen lehtipuu
Kokonaispituus11 "
Maalin tyyppiVesipohjainen, öljypohjainen
Koko3"
TyyliLitteä liina
Paksuus5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9603404060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjan pituusKahva materiaaliKokonaispituusMaalin tyyppiKokoTyyliPaksuusHinta
PURDY 144064320 Sivellin 2 tuumaa 11-3 / 4 tuumaa | AA6KAF 14C523 1440643202 11 / 16 "Luonnollinen lehtipuu11.75 "Vesipohjainen, öljypohjainen2"Litteä liina9 / 16 "€38.59
PURDY 144064325 maaliharja 2-1 / 2 tuumaa 12 tuumaa | AA6KAG 14C524 1440643252 15 / 16 "Luonnollinen lehtipuu12 "Vesipohjainen, öljypohjainen2.5 "Litteä liina5 / 8 "€45.39
PURDY 144116420 -maaliharja 2 tuumaa 11-7 / 8 tuumaa | AA6KAH 14C525 1441164202.625 "Luonnollinen lehtipuu11.875 "Öljypohjainen2"Kulmanauha9 / 16 "€38.01
PURDY 144116425 maaliharja 2-1 / 2 tuumaa 12-3 / 8 tuumaa | AA6KAJ 14C526 1441164252.875 "Luonnollinen lehtipuu12.375 "Öljypohjainen2.5 "Kulmanauha5 / 8 "€41.03
PURDY 144152215 -maaliharja 1-1 / 2 tuumaa 11-3 / 8 tuumaa | AA6KAK 14C527 1441522152.437 "Luonnollinen lehtipuu11.375 "Vesipohjainen1.5 "Kulmanauha1 / 2 "€27.55
PURDY 144152220 Maaliharja 2 tuumaa 12-1 / 4 tuumaa | AA6KAL 14C528 1441522202 11 / 16 "Luonnollinen lehtipuu12.25 "Vesipohjainen2"Kulmanauha9 / 16 "€38.04
PURDY 144152225 Sivellin 2-1/2 tuumaa 12-3/4 tuumaa | AA6KAM 14C529 1441522252 15 / 16 "Luonnollinen lehtipuu12.75 "Vesipohjainen2.5 "Kulmanauha5 / 8 "€47.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PURDY 144380130 Sivellin 3 tuumaa. 11 tuumaa
€37.49 / yksikkö