MOODY TOOL Avoimet avaimet

Suodattaa

MOODY TOOL -

Avainavaimen terä

TyyliMalliHinta (ei alv)
A49-8202€2.10
Tarjouspyyntö
B49-8206€2.10
Tarjouspyyntö
C49-8208€2.10
Tarjouspyyntö
D49-8058€1.49
Tarjouspyyntö
E49-8059€1.49
Tarjouspyyntö
E49-8204€2.10
Tarjouspyyntö
F49-8205€2.10
Tarjouspyyntö
B49-8061€1.49
Tarjouspyyntö
G49-8056€1.49
Tarjouspyyntö
A49-8057€1.49
Tarjouspyyntö
F49-8060€1.49
Tarjouspyyntö
H49-8062€1.49
Tarjouspyyntö
C49-8063€1.49
Tarjouspyyntö
G49-8201€2.10
Tarjouspyyntö
D49-8203€2.10
Tarjouspyyntö
H49-8207€2.10
Tarjouspyyntö
MOODY TOOL -

Avoin avain, metrinen

Moody Tools -avaimia käytetään kiintoavaimina. Näissä metrisissä jakoavaimissa on vaihdettavat mustaa oksidia olevat terät 30 asteen pään kulmassa ja ne on pakattu polybagiin tai laatikkoon.

TyyliMalliKokonaispituusKokoHinta (ei alv)
A76-18323"3"€9.35
B76-18343"4mm€9.33
C76-18363"5.5€9.42
D51-18333"3.2mm€20.71
D51-18343"4mm€20.71
D51-18363"5.5mm€20.71
D51-18383"7mm€20.71
D76-18313"2.5 "€9.35
D76-18333"3-1 / 5 mm€9.15
E76-18353"5"€9.40
F76-18373"6€9.16
C76-18383"7mm€8.87
D51-18323"3"€20.71
D51-18353"5"€20.71
D51-18373"6€20.71
D51-18314"2.5 "€20.71
MOODY TOOL -

Avoin avain, SAE

Moody Tools -avainta jakoavainta käytetään pienten laitteiden ahtaissa tiloissa pulttien ja kiinnikkeiden säätämiseen. Tällä SAE-jakoavaimella on vaihdettavat terät, ja sitä on saatavana useina pääkokoina. Sen kokonaispituus on 3 cm (7.62 tuumaa) ja se on pakattu polybagiin tai laatikkoon.

TyyliMalliPään kulmaKokoHinta (ei alv)
A51-1551-5 / 64 "€19.03
A51-1553-7 / 64 "€19.03
A51-1555-5 / 32 "€19.03
A51-1557-1 / 4 "€19.03
A51-1552-3 / 32 "€19.03
A51-1554-1 / 8 "€19.03
A51-1556-3 / 16 "€19.03
A51-155830 °5 / 16 "€19.03
B76-155630 Tutkinnot3 / 16 "€6.89
C76-155130 Tutkinnot5 / 64 "€6.55
A76-155230 Tutkinnot3 / 32 "€6.84
A76-155330 Tutkinnot7 / 64 "€6.76
A76-155430 Tutkinnot1 / 8 "€6.81
D76-155530 Tutkinnot5 / 32 "€6.89
E76-155730 Tutkinnot1 / 4 "€6.89
F76-155830 Tutkinnot5 / 16 "€6.90

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?