Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOODY TOOL 76-1836 Avoin avain 5-1 / 2mm 30 astetta 3 tuumaa | AE9PWP 6LEZ6

MOODY TOOL 76-1836 Avainavain 5-1 / 2mm 30 astetta 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9PWP Malli: 76-1836Ristiviite: 6LEZ6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi avoin pääavain
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pään kulma30 Tutkinnot
Pään koko5.5mm
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3"
SAE tai metrinenmetrinen
Koko5.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
MOODY TOOL 76-1831 Avoin avain 2-1 / 2mm 30 astetta 3 tuumaa | AE9PWJ 6LEZ1 76-18313"2.5 "€9.35
MOODY TOOL 76-1832 Avoin avain 3 mm 30 astetta 3 tuumaa | AE9PWK 6LEZ2 76-18323"3"€9.36
MOODY TOOL 76-1833 Avoin avain 3-1 / 5mm 30 astetta 3 tuumaa | AE9PWL 6LEZ3 76-18333"3-1 / 5 mm€9.38
MOODY TOOL 76-1834 Avoin avain 4mm 30 astetta 3 tuumaa | AE9PWM 6LEZ4 76-18343"4mm€9.31
MOODY TOOL 76-1835 Avoin avain 5 mm 30 astetta 3 tuumaa | AE9PWN 6LEZ5 76-18353"5"€9.32
MOODY TOOL 76-1837 Avoin avain 6mm 30 astetta 3 tuumaa | AE9PWQ 6LEZ7 76-18373"6€9.02
MOODY TOOL 76-1838 Avainavain 7 mm 30 astetta 3 tuumaa | AE9PWR 6LEZ8 76-18383"7mm€9.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOODY TOOL 76-1836 Avainavain 5-1 / 2mm 30 astetta 3 tuumaa
€9.25 / yksikkö