Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOODY-TYÖKALU 76-1552 Avoin pääavain 3/32 tuumaa 30 astetta 3 tuuman pituus | AE9PVY 6LEX6

MOODY TOOL 76-1552 Avoin avain 3/32 tuumaa 30 astetta 3 tuumaa pitkä

Varastossa
Tuote: AE9PVY Malli: 76-1552Ristiviite: 6LEX6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi avoin pääavain
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pään kulma30 Tutkinnot
Pään koko3 / 32 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3"
SAE tai metrinenSAE
Koko3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään kulmaKokoHinta
MOODY TOOL 76-1551 Avoin avain 5/64 tuumaa 30 astetta 3 tuumaa pituus | AE9PVX 6LEX5 76-155130 Tutkinnot5 / 64 "€6.55
MOODY TOOL 76-1553 Avoin avain 7/64 tuumaa 30 astetta 3 tuumaa pituus | AE9PVZ 6LEX7 76-155330 Tutkinnot7 / 64 "€6.76
MOODY TOOL 76-1554 Avoin avain 1/8 tuumaa 30 astetta 3 tuumaa | AE9PWA 6LEX8 76-155430 Tutkinnot1 / 8 "€6.81
MOODY TOOL 76-1555 Avoin avain 5/32 tuumaa 30 astetta 3 tuumaa | AE9PWB 6LEX9 76-155530 Tutkinnot5 / 32 "€6.89
MOODY TOOL 76-1556 Avoin avain 3/16 tuumaa 30 astetta 3 tuumaa | AE9PWC 6LEY0 76-155630 Tutkinnot3 / 16 "€6.89
MOODY TOOL 76-1557 Avoin avain 1/4 tuumaa 30 astetta 3 tuumaa | AE9PWD 6LEY1 76-155730 Tutkinnot1 / 4 "€6.89
MOODY TOOL 76-1558 Avoin avain 5/16 tuumaa 30 astetta 3 tuumaa | AE9PWE 6LEY2 76-155830 Tutkinnot5 / 16 "€6.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOODY TOOL 76-1552 Avoin avain 3/32 tuumaa 30 astetta 3 tuumaa pitkä
€6.84 / yksikkö