E JAMES & CO Nailonletkut

Suodattaa

E JAMES & CO -

Nailonletkut

TyyliMalliMurtumispaineSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta (ei alv)
A1523-1061561000 psi0.106 "700 lämpötilassa 70 astetta F5 / 32 "0.025 "€62.82
A1523-1381871000 psi0.138 "565 lämpötilassa 70 astetta F3 / 16 "0.025 "€59.44
A1523-3805001000 psi0.38 "500 lämpötilassa 70 astetta F1 / 2 "0.06 "€179.20
A1523-0961251000 psi0.096 "455 lämpötilassa 70 astetta F1 / 8 "0.015 "€31.26
A1523-2953751000 psi0.295 "440 lämpötilassa 70 astetta F3 / 8 "0.040 "€99.55
A1523-2423121000 psi0.242 "465 lämpötilassa 70 astetta F5 / 16 "0.035 "€89.11
A1523-1902501000 psi0.190 "550 lämpötilassa 70 astetta F1 / 4 "0.03 "€72.31
A1523-10 mm12 mm1200 psi10mm325 lämpötilassa 70 astetta F12 mm1mm€184.24
A1523-8 mm10 mm1500 psi8mm400 lämpötilassa 70 astetta F10mm1mm€99.17
A1523-6 mm8 mm2000 PSI6mm570 lämpötilassa 70 astetta F8mm1mm€88.15
A1523-1883122500 psi0.188 "910 lämpötilassa 70 astetta F5 / 16 "1 / 16 "€110.95
A1523-1502502500 psi0.150 "920 lämpötilassa 70 astetta F1 / 4 "1 / 2 "€68.83
A1523-2.7 mm4 mm2500 psi2.7mm695 lämpötilassa 70 astetta F4"0.650mm€71.98
A1523-0781252500 psi0.078 "850 lämpötilassa 70 astetta F1 / 8 "0.024 "€47.28
A1523-4 mm6 mm2500 psi4mm720 lämpötilassa 70 astetta F6mm1mm€63.33
A1523-1101872500 psi0.11 "960 lämpötilassa 70 astetta F3 / 16 "0.039 "€68.83
A1523-225-3752500 psi0.225 "920 lämpötilassa 70 astetta F3 / 8 "0.075 "€160.58
A1523-2905002500 psi0.29 "980 lämpötilassa 70 astetta F1 / 2 "0.105 "€291.43
A1523-3 mm5 mm3500 PSI3mm900 lämpötilassa 70 astetta F5"1mm€91.85

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?