WESCO Nenälevyt ja jatkeet

Tarjoa lisäpituuksia jopa kahteen jalkaan, mikä lisää syvyyttä / leveyttä ja soveltuu kenttäasennuksiin. Siinä on uritettu pinta, joka lisää kitkaa ja pitää kuorman paikallaan.

Suodattaa

WESCO -

Teräksiset käsiautot taitettavalla nenän jatkeella

Wescon teräskäyttöiset kuorma-autot, joissa on 24 tuuman pituiset taittuvat nenäpidennykset, ovat raskaita laitteita, joita käytetään yhdessä Greenline-sarjan käsiautojen kanssa. Nämä yksiköt tarjoavat lisäpituuksia jopa kahteen jalkaan, mikä lisää syvyyttä / leveyttä, ja soveltuvat kenttäasennuksiin. Ne voidaan taittaa, kun niitä ei käytetä.

TyyliMalliHinta (ei alv)
A210249€164.77
A54218€189.60
WESCO -

Käsi-auton nostolevyt

Wescon käsikäyttöisten trukkien nenälevyjä käytetään laajentamaan yhteensopivien käsiautojen hyödyllisyyttä ja asentamaan uudet tai korvaamaan vahingoittuneet nenälevyt. Näissä nenälevyissä on uritettu pinta, joka antaa enemmän kitkaa ja pitää kuorman paikallaan (sileät pinnat ovat saatavana myös joissakin malleissa). Ne on suunniteltu sopimaan LiftKar SAL -käynnistyskäyttöön tarkoitettuihin kuorma-autoihin, ja niissä on alumiinirunko, joka kykenee käsittelemään enintään 350 paunan kuormia.

TyyliMalliKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta (ei alv)
A2741697"14 "€294.77
B2741707"23.25 "€429.83
C2741687.5 "17 11 / 16 "€329.79
D2741659-13 / 32 "18 13 / 16 "€424.78
E2741679-13 / 32 "18.75 "€387.83
F27416611 "18 13 / 32 "€436.30
G27416413-13 / 32 "16.5 "€436.34
WESCO -

Taitettava nenän jatke, 20 tuumaa Korkeus, valetuille nenille

MallieräHinta (ei alv)
220346AG8EDY€239.94
WESCO -

20 tuumaa Cobra-taitettava nenä, E-18- ja E-16-tyyppikilville, kenttäasennus

MallieräHinta (ei alv)
220082AG8EDW€272.59
WESCO -

Cobra 30 tuumaa. Taitettava nenä, T-14- ja T-18-tyyppikilville, kenttäasennus

MallieräHinta (ei alv)
220343AG8EDZ€194.67
WESCO -

Cobra 30 tuumaa Taitettava nenä, T-14- ja T-18-tyyppikilville, tehdasasennettu

MallieräHinta (ei alv)
54225AG8EEF€140.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?