REES Valaistamattomat painikekäyttäjät

Soveltuu teollisuuden laitteiden ja koneiden ohjaukseen automaatio-, tutkimus- ja kehitystyössä, kaivos- ja rakennusalalla. Sinisiä, punaisia ​​ja kromattuja painikkeita on saatavana 1, 2 ja 2.25 tuuman koossa

Suodattaa

REES -

40041-sarja, sienipainike

TyyliMalliKäyttövoimaHinta (ei alv)
A40041-0122 lb€168.90
B40041-0012.0 lb€129.09
C40041-0022.0 lb€129.09
D40041-0042.0 lb€129.09
E40041-0032.0 lb€129.09
REES -

Sienen pään painikkeet

TyyliMalliVäriKannen värieräKäyttövoimaOperaation tyyppiKokoTyyppiHinta (ei alv)
A00222-004-MustaSienipään painike4.3 lbHetkellinen--€251.58
B01461-102-MustaSienipään painike5.5 lbHetkellinen--€359.10
C00222-002-KeltainenSienipään painike4.3 lbHetkellinen--€251.58
D01371-112-MustaSienipään painike5.2 lbHetkellinen2.25 "-€311.54
E01461-204--Sienipään painike----€359.10
Tarjouspyyntö
F01508-012-MustaSienipään painike2.5 lbHetkellinen--€406.52
G02761-002-KeltainenSienipään painike3.7 lbHetkellinen--€598.12
H02911-001-MustaSienipään painike5 lbHetkellinen--€311.54
G02911-002-KeltainenSienipään painike8.5 lbHetkellinen--€311.54
I02911-004-MustaSienipään painike5 lbHetkellinen--€311.54
J02911-102-KeltainenSienipään painike5 lbHetkellinen--€311.54
K01307-012-MustaSienipään painike9 lbHetkellinen--€550.70
L01501-012-MustaSienipään painike2.2 lb-2.25 "-€526.99
M04960-415-MustaSienipään painike1.5 lbHetkellinen--€369.12
N01760-012-MustaSienipään painike8.4 lb-2.25 "Sieni€860.60
E02510-101-MustaSienipään painike9.5 lb---€366.58
O02761-001-MustaSienipään painike3.7 lbHetkellinen--€598.12
P02761-003-MustaSienipään painike3.7 lbHetkellinen--€598.12
Q02761-004-MustaSienipään painike3.7 lbHetkellinen--€598.12
R04161-102-KeltainenSienipään painike7.8 lb---€593.36
S04161-202-KeltainenSienipään painike7.8 lb---€593.36
E04596-232-KeltainenSienipään painike6 lbYlläpitäjä--€679.41
T04960-302-MustaSienipään painike4.5 lbHetkellinen--€440.77
U04960-442-KeltainenSienipään painike1.5 lbHetkellinen--€363.93
V04960-602-MustaSienipään painike3.8 lbHetkellinen--€363.93
REES -

40102-sarja, ohjausyksikkö

TyyliMalliKäyttövoimaOperaattorin väriKytkimen tyyppiHinta (ei alv)
A40102-2228.0 lbpunainenYlläpidetty Ul / Nisd€152.04
B40102-5028.0 lbpunainenYlläpidetty Ul / Nisd€213.78
C40102-31212.0 lbpunainenYlläpidetty Ul / Nisd€430.50
D40102-31412.0 lbKeltainenYlläpitäjä€430.50
E40102-31112.0 lbMustaYlläpitäjä€430.50
REES -

00662-sarja, mäntäpainike

TyyliMalliKannen väriKäyttövoimaHinta (ei alv)
A00662-004Musta4.3 lb€263.49
B00662-001Musta4.3 lb€263.49
C00662-003Musta4.3 lb€263.49
D00662-101Musta3.0 lb€263.49
E00662-103Musta3.0 lb€263.49
F00662-002Keltainen4.8 lb€263.49
REES -

Sienipään painike, ylläpidetty riippulukolla

MallieräHinta (ei alv)
40102-504AX3LRT€213.78
Katso yksityiskohdat

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?