FRANKLIN Monivaiheiset tehostepumput ja -järjestelmät

Suodattaa

FRANKLIN -

Monivaiheiset tehostepumput

Franklinin monivaiheiset tehostepumput on suunniteltu vastaamaan paineentarpeita vesihuoltosovelluksissa. Näissä ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa pumpuissa on induktio- tai kondensaattorikäynnistysmoottori, joka kestää jopa 268 PSI: n virtausnopeudet, ja hiilikeraaminen / Buna / Viton-tiiviste vuotamaton toiminta. Ne on asennettu vaakasuoraan korkean suorituskyvyn saavuttamiseksi. Suurin teho on 3 hv ja imunosto jopa 15 jalkaan. Nämä monivaiheiset tehostepumput ovat saatavana 2-15 vaiheen vaihtoehtona Raptor Supplies.

TyyliMalliJuoksupyörän materiaaliAmpeeriakehysTuloaukkoPituusMaks. Kotelon paineMaks. Nestemäinen lämpötilaMax. PaineHinta (ei alv)
A15FMH15S5-T304 Ruostumaton teräs17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20.75 "150 PSI225-astetta F113 psi€2,437.01
A15FMH15S5304 Ruostumaton teräs17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 13 / 16 "150 PSI225-astetta F113 psi€2,459.68
A15FMH05S2-T304 Ruostumaton teräs7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT17 "150 PSI225-astetta F43 PSI€1,927.35
A15FMH2S6304 Ruostumaton teräs20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT22 9 / 16 "150 PSI225-astetta F136 psi€2,682.68
A15FMH07S3304 Ruostumaton teräs9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.5 "150 PSI225-astetta F65 psi€1,966.06
A45FMH15S2-T304 Ruostumaton teräs17/8.548Y1-1 / 2 "FPT19.625 "150 PSI225-astetta F48 PSI€2,897.55
A45FMH15S2304 Ruostumaton teräs17/8.548Y1-1 / 2 "FPT19 11 / 16 "150 PSI225-astetta F48 PSI€2,971.58
A30FMH15S4-T304 Ruostumaton teräs17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 11 / 16 "150 PSI225-astetta F93 PSI€2,486.72
A30FMH07S2-T304 Ruostumaton teräs9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.625 "150 PSI225-astetta F48 PSI€2,059.38
A30FMH15S4304 Ruostumaton teräs17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 11 / 16 "150 PSI225-astetta F93 PSI€2,625.20
A15FMH2S6-T304 Ruostumaton teräs20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT22 9 / 16 "150 PSI225-astetta F136 psi€2,534.02
A15FMH1S4-T304 Ruostumaton teräs12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT18 15 / 16 "150 PSI225-astetta F89 psi€2,151.10
A30FMH07S2304 Ruostumaton teräs9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.5 "150 PSI225-astetta F48 PSI€2,057.79
A15FMH1S4304 Ruostumaton teräs12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT19 "150 PSI225-astetta F89 psi€2,258.63
A45FMH2S3-T304 Ruostumaton teräs20.8/10.448Y1-1 / 2 "FPT20.5 "150 PSI225-astetta F71 PSI€3,159.88
A30FMH1S3304 Ruostumaton teräs12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT19 "150 PSI225-astetta F69 PSI€2,279.79
A30FMH2S5304 Ruostumaton teräs20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT21.625 "150 PSI225-astetta F117 PSI€2,998.00
A30FMH1S3-T304 Ruostumaton teräs12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT18.875 "150 PSI225-astetta F69 PSI€2,388.71
A30FMH2S5-T304 Ruostumaton teräs20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT21.625 "150 PSI225-astetta F117 PSI€2,752.06
A45FMH2S3304 Ruostumaton teräs20.8/10.448Y1-1 / 2 "FPT20.5 "150 PSI225-astetta F71 PSI€3,238.67
A15FMH07S3-T304 Ruostumaton teräs9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.625 "150 PSI225-astetta F65 psi€2,166.20
A15FMH05S2304 Ruostumaton teräs7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT16.75 "150 PSI225-astetta F43 PSI€1,744.02
B5FBT1C4Celcon (oikea)14.2/7.148Y1 "FNPT31 15 / 16 "375 PSI120-astetta F268 psi€2,184.80
B10FBT07C4Celcon (oikea)10.2/5.648Y1 "FNPT25 63 / 64 "375 PSI120-astetta F146 psi€2,049.19
B10FBT1C4Celcon (oikea)14.2/7.148Y1 "FNPT29 9 / 16 "375 PSI120-astetta F204 psi€2,249.34

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?