STANLEY VIDMAR Liikkuvat palvelupenkit ja kaapit

Teräksestä valmistetut siirrettävät työpöytäkaapit, jotka on suunniteltu kannettavaan varastointiin. Mukana jopa 6 vetolaatikkoa, joissa on lukitus- / lukitus salvat estämään vahingossa tapahtuvan avautumisen / sulkeutumisen ja jopa 400 lb: n kuormitettavuus. Sisällytä 5 tuuman kovakumiset pyörät ja kahvat

Suodattaa

STANLEY VIDMAR -

Siirrettävä työpöydän kaappi

Stanley Vidmarin työpöytäkaapit tarjoavat arvokkaiden esineiden, kuten työkalujen, koneen osien, laitteisto- ja laitekäsikirjojen, turvallisen säilytyksen työtilassa. Näissä kaapeissa on lukitussalvat, jotka estävät laatikoiden vahingossa tapahtuvan avaamisen ja sulkemisen, ja enintään 5 laatikkoa, joiden kantavuus on 400 paunaa. Niissä on 5 tuuman kovakumipyörät, jotka helpottavat liikkumista. Valitse laaja valikoima jauhemaalattuja Stanley Vidmar -kaappeja, joiden laatikon enimmäissyvyys on 27.75 tuumaa Raptor Supplies.

TyyliMalliLaatikon syvyysLaatikon korkeusLaatikoiden lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
ARP1150AL18.5 "2-1/4, 3, 3-7/8, 5-3/8, 8-1/2"533 "21.375 "€2,908.43
ARP1152AL25.125 "2-1/4, 3, 3-7/8, 7"633 "27.75 "€3,187.88
ARP1151AL25.125 "2-1/4, 3, 3-7/8, 5-3/8, 8-1/2"533 "27.75 "€2,975.32
BRP1421AL27.75 "2-1/4, 3-7/8, 4-5/8,10 1/8"430 "27.75 "€2,663.18

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?