MILLER ELECTRIC MIG-hitsaajat

Nämä 1- ja 3-vaiheiset MIG-hitsauskoneet soveltuvat metallien valmistukseen ja monivaihehitsaukseen. Ne käyttävät jatkuvaa syöttöelektrodia ja niillä on alhainen savunopeus. Niitä on saatavana 50 ja 60 Hz versioina.

Suodattaa

MILLER ELECTRIC -

MIG-hitsaajat

Miller Electricin yksi- tai kolmivaiheiset MIG-hitsaajat on suunniteltu hitsaamaan alumiinia / terästä ja ovat ihanteellisia valmistus-, valmistus-, huolto- ja korjaussovelluksiin. Näissä hitsaajissa on vääntömomenttisyöttö-vetomoottori tarkan ja positiivisen langansyöttönopeuden tarjoamiseksi ja elektroninen lankarullajarru optimaalisen langansyötön toimittamiseksi. Ne on varustettu automaattisella aseentunnistusjärjestelmällä, joka tarjoaa nopean ja helpon käytön yksinkertaisesti vetämällä liipaisinta. Joissakin malleissa on suuri digitaalinen etupaneeli, jossa on sisäänrakennettu vakio-ajo-, esi- / jälkivirta-, palovamma-, piste- / viiveajastinvalikko, jonka avulla käyttäjä voi asettaa esijännitteen ja langansyöttönopeuden. Miller MIG -hitsaajissa on synerginen yhden nupin ohjaus, jonka avulla käyttäjä voi asettaa langansyöttönopeuden ohjauksen pistooliin helpomman asennuksen ja lyhennetyn harjoitteluaikan vuoksi. Valitse laajasta MIG-hitsaajien valikoimasta, saatavana argonseoksen säätimellä / virtausmittarilla ja letkulla Raptor Supplies.

TyyliMalliTyöjaksoTulojänniteKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysLangan kokoHinta (ei alv)
A907747001------€8,656.32
B951808001------€20,949.46
C907786------€11,086.65
D951960------€10,131.10
E907785001------€11,442.02
C907785------€11,205.38
F951792------€16,539.26
G951961------€10,267.90
H951819------€24,358.27
I951814------€19,321.47
J951766------€7,367.38
K907747------€8,020.07
L907780------€4,811.49
E907786001------€11,442.02
B951824------€20,727.51
M907734------€6,591.30
N90761220%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "- 0.035", virtaus 0.030 "- 0.035"€1,800.37
O95160120%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "- 0.035", virtaus 0.030 "- 0.035"€2,265.20
P95160340%120 / 240 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "- 0.035", virtaus 0.030 "- 0.045"€3,714.55
Q90761440%120 / 240 VAC20.5 "12.5 "20.5 "0.023 "- 0.035", virtaus 0.030 "- 0.045"€3,263.41
R50053660%230 VAC36.5 "31.5 "18.875 "0.023 "- 0.045"€3,724.14
S90740560%208 / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.035", virtaus 0.030 "- 0.045"-
Tarjouspyyntö
T90732160%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.045" / virtaus 0.030 - 0.045 "€7,279.64
U95106660% / 40%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.045" / virtaus 0.030 - 0.045 "-
Tarjouspyyntö
U95106560% / 40%230/460/575 VAC40 "30 "19 "0.023 "- 0.045" / virtaus 0.030 - 0.045 "-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?