INSIZE Mikrometrimittarit

Suodattaa

INSIZE -

Mittaustyökalusarjat

TyyliMallialuepäätöslauselmaKokoHinta (ei alv)
AISD-V270CNCA-U-0.5 mikronia m500 mm x 330 mm€58,769.18
BISD-V250A-0.5 mikronia m450 mm x 280 mm€22,948.26
C5002-4E0-1 "--€146.04
D5003-10-6", 0-1",0-6"/0-150 mm--€190.48
E5003-1E0-6"/0-150 mm, 0-1", 0.-6"/0-150 mm0.0005 "/ 0.01 mm-€169.35
F5022-E0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm0.0005"/0.01 mm, 0.00005"/0.001 mm-€311.90
G5052-E0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm, 0-1/2"/0-12.7 mm0.0005"-0.01mm, 0.00005"/0.001mm, 0.0005"-€609.17

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?