TELEMECANIQUE SENSORS Rajakytkimen runko ja kontaktit

IEC-sertifioidut rajakytkimet, joissa on modulaarinen rakenne, jotta pääset helposti sisätilaan, ja positiivinen aukko kaikissa napsautus- ja hitauskoskettimissa turvallisuuden parantamiseksi. Voi toimia -77 - 158 astetta F, ja niitä on saatavana 4-napaisena M12-, plug-in-, ruuvi- ja esijohdotettuna kaapeliliittimenä

Suodattaa

TELEMECANIQUE SENSORS -

Anturien rajakytkimen runko ja kontaktit

TyyliMalliAC-kontaktiluokitusYhteydenottolomakeSähköliitäntäIP-luokituseräNEMA-luokitusKäyttölämpötila.Hinta (ei alv)
AZCKM13 A @ 240 VAC1NO / 1NCRuuviterminaali66Rajakytkimen runko1, 2, 3, 4, 12-13 - 158 astetta F€110.88
BZCP21M124 A @ 300 VAC1NO / 1NC4-nastainen M12-liitin65Kompakti rajakytkimen runko, M12-liitäntä1, 4, 12-13 - 158 astetta F€118.28
CZCMD21M124 A @ 300 VAC1NO / 1NC4-nastainen M12-liitin66, 67Pienikokoinen rajakytkimen runko, M12-liitäntä4X, 6P, 12, 13-13 - 158 astetta F€167.79
DZCMD21L16 A @ 300 VAC1NO / 1NCEsijohdotettu kaapeli66, 67Pienikokoinen rajakytkimen runko 1 m kaapelilla4X, 6P, 12, 13-13 - 158 astetta F€107.09
EZCMD21L26 A @ 300 VAC1NO / 1NCEsijohdotettu kaapeli66, 67Pienikokoinen rajakytkimen runko 2 m kaapelilla4X, 6P, 12, 13-13 - 158 astetta F€113.49
FZCMD21L56 A @ 300 VAC1NO / 1NCEsijohdotettu kaapeli66, 67Pienikokoinen rajakytkimen runko 5 m kaapelilla4X, 6P, 12, 13-13 - 158 astetta F€168.05
GZCT21N126 A @ 300 VAC1NO / 1NCRuuviterminaali65Kompakti rajakytkimen runko, 1/2 "NPT-liitäntä1, 4, 12-13 - 158 astetta F€91.05
HZCKL1H710 A @ 240 VAC1NO / 1NCRuuviterminaali66Rajakytkimen runko1, 2, 3, 4, 12-13 - 158 astetta F€217.84
IZCKJ2H710 A @ 240 VAC2NO / 2NCRuuviterminaali66Rajakytkimen runko1, 2, 3, 4, 12-13 - 158 astetta F€200.60
JZCP2510 A @ 240 VAC1NO / 1NCRuuviterminaali65Kompakti rajakytkimen runko1, 4, 12-13 - 158 astetta F€59.65
KZCD21M1210 A @ 240 VAC1NO / 1NC4-nastainen M12-liitin66, 67Kompakti rajakytkimen runko, M12-liitäntä1, 2, 3, 4, 12-13 - 158 astetta F€170.59
LZCD2510 A @ 240 VAC1NO / 1NCRuuviterminaali66, 67Kompakti rajakytkimen runko1, 2, 3, 4, 12-13 - 158 astetta F€93.90
LZCD2610 A @ 240 VAC1NO / 1NCRuuviterminaali66, 67Kompakti rajakytkimen runko1, 2, 3, 4, 12-13 - 158 astetta F-
Tarjouspyyntö
MZCKJ1D10 A @ 240 VAC1NO / 1NC4-nastainen M12-liitin66Rajakytkimen runko, M12-liitäntä1, 2, 3, 4, 12-13 - 158 astetta F€225.37
IZCKJ1H710 A @ 240 VAC1NO / 1NCRuuviterminaali66Rajakytkimen runko1, 2, 3, 4, 12-13 - 158 astetta F€140.19
NZCKJ4104H710 A @ 240 VAC2NO / 2NCRuuviterminaali66Rajakytkimen runko1, 2, 3, 4, 12-13 - 158 astetta F€465.69
CZCMD2510 A @ 240 VAC1NO / 1NCLiitä66, 67Pienikokoinen rajakytkimen runko4X, 6P, 12, 13-13 - 158 astetta F€85.73
OZCMD2110 A @ 240 VAC1NO / 1NCLiitä66, 67Pienikokoinen rajakytkimen runko4X, 6P, 12, 13-13 - 158 astetta F€102.69
JZCP2110 A @ 240 VAC1NO / 1NCRuuviterminaali65Kompakti rajakytkimen runko1, 4, 12-13 - 158 astetta F€48.04
LZCD2110 A @ 240 VAC1NO / 1NCRuuviterminaali66, 67Kompakti rajakytkimen runko1, 2, 3, 4, 12-13 - 158 astetta F€69.52
PXE2NP215110 A @ 600 VAC1NO / 1NCRuuviterminaaliEi arvioituYhteyden esto1, 2, 3, 4, 12-77 - 158 astetta F€65.35

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?