Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE SENSORS XE2NP2151 Vaihtokosketinlohko 1NO/1NC | AJ2GXP 4AJ35

TELEMECANIQUE SENSORS XE2NP2151 Vaihtokosketinlohko 1NO/1NC

Varastossa
Tuote: AJ2GXP Malli: XE2NP2151Ristiviite: 4AJ35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhteyden esto
AC-kontaktiluokitus10 A @ 600 VAC
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
SähköliitäntäRuuviterminaali
IP-luokitusEi arvioitu
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 12
Käyttölämpötila.-77 - 158 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-kontaktiluokitusYhteydenottolomakeSähköliitäntäIP-luokituseräNEMA-luokitusKäyttölämpötila.Hinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCKJ1D-rajakytkimen runko 1NO / 1NC 3A @ 240VAC | AG9PWF 21HK31 ZCKJ1D10 A @ 240 VAC1NO / 1NC4-nastainen M12-liitin66Rajakytkimen runko, M12-liitäntä1, 2, 3, 4, 12-13 - 158 astetta F€230.78
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCP21M12 Rajakytkimen runko 1NO / 1NC | AG9PWG 21HK35 ZCP21M124 A @ 300 VAC1NO / 1NC4-nastainen M12-liitin65Kompakti rajakytkimen runko, M12-liitäntä1, 4, 12-13 - 158 astetta F€111.44
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCT21N12 Rajakytkimen runko 1NO / 1NC | AG9PWH 21HK40 ZCT21N126 A @ 300 VAC1NO / 1NCRuuviterminaali65Kompakti rajakytkimen runko, 1/2 "NPT-liitäntä1, 4, 12-13 - 158 astetta F€89.29
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCD21M12-rajakytkimen runko 1NO / 1NC M12-liitäntä | AG9PWJ 21HK42 ZCD21M1210 A @ 240 VAC1NO / 1NC4-nastainen M12-liitin66, 67Kompakti rajakytkimen runko, M12-liitäntä1, 2, 3, 4, 12-13 - 158 astetta F€168.37
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCMD21 Rajakytkimen runko 1NO / 1NC | AG9PWK 21HK59 ZCMD2110 A @ 240 VAC1NO / 1NCLiitä66, 67Pienikokoinen rajakytkimen runko4X, 6P, 12, 13-13 - 158 astetta F€89.71
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCMD21M12 Rajakytkimen runko 1CO | AG9PWL 21HK60 ZCMD21M124 A @ 300 VAC1NO / 1NC4-nastainen M12-liitin66, 67Pienikokoinen rajakytkimen runko, M12-liitäntä4X, 6P, 12, 13-13 - 158 astetta F€162.41
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCMD25-rajakytkimen runko 1NO / 1NC | AG9PWM 21HK61 ZCMD2510 A @ 240 VAC1NO / 1NCLiitä66, 67Pienikokoinen rajakytkimen runko4X, 6P, 12, 13-13 - 158 astetta F€83.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XE2NP2151 Vaihtokosketinlohko 1NO/1NC
€68.41 / yksikkö