SANDVIK COROMANT Indeksoitavat päätimyllyt

Sisältää suunnikkaan, neliön ja suorakulmion muotoiset poranterät, pääty- ja päämurskaimet. Käännettävät poranterät hyväksyvät poranterät helposti ja tarjoavat helpon kiinnityksen työkaluilla. Saatavana PVD-, MTCVD- ja päällystämättömillä pinnoitteilla

Suodattaa

SANDVIK COROMANT -

Indeksoitavat nelikulmaiset olkapääjyrsimet

TyyliMallieräHinta (ei alv)
AA490-032M32-08MJäähdytysneste€236.17
BRA216F-10O13S-038Päämylly€157.61
SANDVIK COROMANT -

Indeksoitavat kasvojyrsimet

TyyliMallieräHinta (ei alv)
AA345-051R19-13MFacemill-leikkuri€950.38
BA419-076R25-14MTyökalunpidike€396.66
SANDVIK COROMANT -

Vaihdettavat porakärjet, teräsrunko, ruuvikiinnitys

Sandvik CoroDrill 870 -sarjan porankärjet on suunniteltu erittäin läpäiseviin ja laadukkaisiin reikiin. Nämä yksiköt tarjoavat vaihdettavan kärjen vaihtomahdollisuuden maksimaaliseen reikien tekemiseen 12-20.90 mm:n alueella. Niissä on lisäksi uusi leikkaussärmän geometria, joka mahdollistaa alhaiset leikkausvoimat, porattu uritettu muotoilu hyvän lastunhallinnan takaamiseksi ja erittäin tarkka liitäntä poran rungon ja kärjen välillä, mikä lisää työkalun vakautta. Tietyissä malleissa on monikerroksinen TiAIN (Titanium Aluminium Nitride) -pinnoitettu viimeistely, joka parantaa reunaviivan lohkeilua ja vähentää jäännösjännitystä, sekä tarjoaa kulumiskestävyyden. Valitse valikoimasta näitä porankärkiä, joita on saatavana 0.440-1.049 tuuman teräkokoina.

TyyliMalliANSI-numeroLisää kokoHinta (ei alv)
A870-1110-8-MM 2234870-1110-8-MM 22340.437 "€155.13
A870-1350-13-MM 2234870-1350-13-MM 22340.531 "€120.72
A870-1400-14-MM 2234870-1400-14-MM 22340.551 "€43.94
A870-1420-14-MM 2234870-1420-14-MM 22340.559 "€47.20
A870-1429-14-MM 2234870-1429-14-MM 22340.562 "€181.55
SANDVIK COROMANT -

Käännettävä teräpora 1.049 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
870-2600-26LX125-3AH2RCV€286.95

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?