Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANDVIK COROMANT 870-1110-8-MM 2234 Vaihdettava porakärki 0.437 tuumaa | AH2QRJ 30AX91

SANDVIK COROMANT 870-1110-8-MM 2234 vaihdettava poran kärki 0.437 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2QRJ Malli: 870-1110-8-MM 2234Ristiviite: 30AX91

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava porakärki
ANSI-numero870-1110-8-MM 2234
SirunmurtajaMM
pinnoitePVD AlTin
LeikkaussuuntaOikea käsi
Luokka2234
Lisää koko0.437 "
ISO-numero870-1110-8-MM 2234
AsennustyyliRuuvikiinnike
Reunojen määrä0
TyyliCoroDrill 870
Työkappaleen materiaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0635
Laivan korkeus (cm)1.37
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)4.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroLisää kokoHinta
SANDVIK COROMANT 870-1429-14-MM 2234 vaihdettava porakärki 9/16 tuumaa | AH2QQN 30AX72 870-1429-14-MM 2234870-1429-14-MM 22340.562 "€181.55
SANDVIK COROMANT 870-1350-13-MM 2234 vaihdettava porakärki 0.531 tuumaa | AH2QTJ 30AY15 870-1350-13-MM 2234870-1350-13-MM 22340.531 "€120.72
SANDVIK COROMANT 870-1420-14-MM 2234 vaihdettava porakärki 0.559 tuumaa | AH2QTR 30AY22 870-1420-14-MM 2234870-1420-14-MM 22340.559 "€47.20
SANDVIK COROMANT 870-1400-14-MM 2234 vaihdettava porakärki 0.551 tuumaa | AH2QUA 30AY30 870-1400-14-MM 2234870-1400-14-MM 22340.551 "€43.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDVIK COROMANT 870-1110-8-MM 2234 vaihdettava poran kärki 0.437 tuumaa
€155.13 / yksikkö