Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELI D MGN61525 DC-katkaisijan C käyrä 2p 5a 12-500vdc | AG7DWH 5RGU3

SQUARE D MGN61525 tasavirtakatkaisija C käyrä 2p 5a ​​12-500vdc

Varastossa
Tuote: AG7DWH Malli: MGN61525Ristiviite: 5RGU3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€515.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-lisäsuoja
AC-jänniteluokitusEi arvioitu
Ampeeria5
Käyrän tyyppiC
Tasajänniteluokitus500 VDC
Syvyys2.76 "
Pituus3.19 "
Maks. AIR-luokitus5kA
Maks. Langan koko2AWG
Min. Langan koko14AWG
AsennusDIN-kisko
Napojen lukumäärä2
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys1.42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6
Laivan korkeus (cm)15.72
Laivan pituus (cm)14.91
Laivan leveys (cm)11.23
HS-koodi8536200040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaTasajänniteluokitusMin. Langan kokoNapojen lukumääräLeveysHinta
NELI D MGN61504 DC-katkaisijan C käyrä 1p 4a ​​12-250vdc | AG7DVR 5RGR7 MGN615044250 VDC15AWG10.71 "€30.15
NELI D MGN61505 DC-katkaisijan C-käyrä 1p 5a 12-250vdc | AG7DVT 5RGR8 MGN615055250 VDC14AWG10.71 "€268.66
NELIÖ D MGN61509 DC-katkaisijan C-käyrä 1p 13a 12-250vdc | AG7DVW 5RGT1 MGN6150913250 VDC10AWG10.71 "€205.80
NELIÖ D MGN61510 DC-katkaisijan C-käyrä 1p 15a 12-250vdc | AG7DVX 5RGT2 MGN6151015250 VDC14AWG10.71 "€253.44
NELI D MGN61530 DC-katkaisija C-käyrä 2p 15a 12-500vdc | AG7DWM 5RGU7 MGN6153015500 VDC14AWG21.42 "€499.41
NELI D MGN61534 DC-katkaisijan C-käyrä 2p 30a 12-500vdc | AG7DWR 5RGV1 MGN6153430500 VDC10AWG21.42 "€515.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D MGN61525 tasavirtakatkaisija C käyrä 2p 5a ​​12-500vdc
€515.89 / yksikkö