APPROVED VENDOR Reiän tulpat

Suodattaa

APPROVED VENDOR -

Aukotulppa Reiän D

TyyliMalliPää Dia.Reikä dia.Hinta (ei alv)
A1EMR21.016 "7 / 8 "€4.87
A1EMR41.5 "1.375 "€7.56
A1EMR31.218 "1.125 "€7.30
A1EMR51.925 "1.75 "€8.28
A1EMR62.14 "2"€8.02
APPROVED VENDOR -

Reiän tulpan halkaisija

TyyliMalliVäriPaneelin paksuusPää Dia.Reikä dia.PaksuusHinta (ei alv)
A1ELU8Musta0.016 "0.531 "7 / 16 "0.406 "€3.81
A1ELW2Musta0.016 "0.89 "13 / 16 "0.406 "€3.96
A1ELY2Musta0.016 "2.14 "2"0.453 "€11.22
A1ELX7Musta0.016 "1.672 "1.5 "0.453 "€9.14
A1ELU2Musta0.016 "min. / 0.062" maks.0.312 "1 / 4 "0.312 "€2.81
A1ELV9Musta0.016 "0.922 "3 / 4 "0.406 "€3.27
A1ELV5Musta0.016 "0.718 "5 / 8 "0.406 "€3.57
A1ELX9Musta0.016 "1.925 "1.75 "0.453 "€11.34
A1ELV7Musta0.016 "0.781 "11 / 16 "0.406 "€4.40
A1ELY4Musta0.016 "2.775 "2.5 "0.75 "€66.29
A1ELX5Musta0.016 "1.5 "1.375 "0.453 "€8.94
A1ELX1Musta0.016 "1.312 "1.187 "0.453 "€7.01
A1ELX3Musta0.016 "1.375 "1.25 "0.453 "€7.74
A1ELV3Musta0.016 "0.656 "9 / 16 "0.406 "€4.32
A1ELW4Musta0.016 "1.016 "7 / 8 "0.453 "€3.74
A1ELV1Musta0.016 "0.578 "1 / 2 "0.406 "€2.89
A1ELW8Musta0.016 "1.218 "1-3 / 32 "0.453 "€6.77
A1ELU6Musta0.016 "0.468 "3 / 8 "0.406 "€2.40
A1ELW6Musta0.016 "1.203 "1"0.453 "€3.71
A1ELU4Musta0.016 "0.375 "5 / 16 "0.312 "€2.49
A1ELW1Valkoinen0.016 "0.922 "3 / 4 "0.406 "€4.28
A1ELV6Valkoinen0.016 "0.718 "5 / 8 "0.406 "€3.05
A1ELV2Valkoinen0.016 "0.578 "1 / 2 "0.406 "€2.84
A1ELY1Valkoinen0.016 "1.925 "1.75 "0.453 "€11.22
A1ELW3Valkoinen0.016 "0.89 "13 / 16 "0.406 "€3.73
APPROVED VENDOR -

Reikätulppa Reikä D 3/16 Tuumaa Musta - Pakkaus 25

MallieräHinta (ei alv)
1ELT9AA9PZJ€3.86

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?