Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1EMR2 Knockout Plug Hole D 7/8 Inch - Pack Of 10 | AA9QFV

APPROVED VENDOR 1EMR2 Knockout tulpan reikä D 7/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9QFV Malli: 1EMR2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopistoke
VäriHarmaa
Paneelin paksuus0.032 ja 0.125
Pää Dia.1.016 "
Reikä dia.7 / 8 "
MateriaaliLämpöstabiloitu nailon
Temp. alue-40 - +185 F
Paksuus0.453 "
TyyppiLukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPää Dia.Reikä dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1EMR3 Knockout Plug Hole D 3/32 Inch - Pack of 10 | AA9QFW 1EMR31.218 "1.125 "€7.30
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1EMR4 Knockout Plug Hole D 1-3/8 Inch - 10 kpl | AA9QFX 1EMR41.5 "1.375 "€7.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 1EMR5 Knockout Plug Hole D 1 3/4 Inch - Pack of 10 | AA9QFY 1EMR51.925 "1.75 "€8.28
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1EMR6 Knockout Plug Hole D 2 tuumaa - 10 kpl | AA9QFZ 1EMR62.14 "2"€8.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1EMR2 Knockout tulpan reikä D 7/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€4.87 / yksikkö