AMPCO METAL Hex / Torx-avaimet

Suunniteltu kiinnikkeiden ja kuusiokolopulttien kiristämiseen ja löysäämiseen rakennus-, sähkö-, elektroniikka- ja autokorjaussovelluksissa. Saatavana tavallisina ja kipinöimättöminä kahveina L- tai T-muotoisina versioina

Suodattaa

TyyliMalliKäden pituuskahvan pituusSAE tai metrinenVihjeiden kokoHinta (ei alv)
AWH-1/161.75 "3 / 4 "SAE1 / 16 "€12.35
AWH-5/641.875 "3 / 4 "SAE5 / 64 "€12.84
AWH-3/321.875 "3 / 4 "SAE3 / 32 "€13.81
AWH-1/82 5 / 16 "13 / 16 "SAE1 / 8 "€14.88
AWH-1.5 mm2.5 "20mmmetrinen1.5mm€11.35
AWH-3 mm2.5 "20mmmetrinen3mm€15.92
AWH-2.5 mm2.5 "20mmmetrinen2.5mm€14.67
AWH-2 mm2.5 "20mmmetrinen2mm€14.83
AWH-5/322.5 "7 / 8 "SAE5 / 32 "€14.70
AWH-4 mm2.75 "25mmmetrinen4mm€17.30
AWH-3/162.875 "7 / 8 "SAE3 / 16 "€18.18
AWH-1/43 5 / 16 "1 1 / 16 "SAE1 / 4 "€27.26
AWH-6 mm3 9 / 16 "32mmmetrinen6mm€29.65
AWH-8 mm3 15 / 16 "36mmmetrinen8mm€39.38
AWH-5/163.75 "1.375 "SAE5 / 16 "€40.44
AWH-7 mm3.75 "35mmmetrinen7mm€32.97
AWH-7/323.125 "1 1 / 16 "SAE7 / 32 "€22.67
AWH-5 mm3.125 "28mmmetrinen5mm€17.76
AWH-3/84 5 / 16 "1.5 "SAE3 / 8 "€47.84
AWH-12 mm4 15 / 16 "44mmmetrinen12mm€80.98
AWH-9 mm4.187 "38mmmetrinen9mm€40.35
AWH-10 mm4.375 "40mmmetrinen10mm€53.27
AWH-14 mm5.5 "57mmmetrinen14mm€97.26
AWH-1/25.25 "1.75 "SAE1 / 2 "€84.14
AWH-5/86.25 "1.875 "SAE5 / 8 "€130.74
AMPCO METAL -

Kuusioavaimet

TyyliMalliKäden pituusSAE tai metrinenVihjeiden kokoHinta (ei alv)
AWH-11 mm---€60.45
AWH-13 mm---€101.60
AWH-7/16---€71.11
AWH-30 mm---€455.23
AWH-7/8---€202.52
AWH-24 mm---€254.90
AWH-19 mm---€197.64
AWH-1---€371.19
AWH-9/16---€96.14
AWH-36 mm---€775.65
AWH-32 mm---€611.90
AWH-27 mm---€428.72
AWH-22 mm---€220.99
BWT-7/321 1 / 16 "SAE7 / 32 "€138.71
BWT-1/41 1 / 16 "SAE1 / 4 "€168.59
BWT-3/81.5 "SAE3 / 8 "€228.59
BWT-5/161.375 "SAE5 / 16 "€235.11
BWT-5/643 / 4 "SAE5 / 64 "€103.11
BWT-3/323 / 4 "SAE3 / 32 "€124.14
BWT-3/167 / 8 "SAE3 / 16 "€145.96
BWT-5/327 / 8 "SAE5 / 32 "€135.19
BWT-1/813 / 16 "SAE1 / 8 "€128.80
BWT-2.5mm20mmmetrinen2.5mm€125.24
BWT-3mm20mmmetrinen3mm€128.40
BWT-2mm20mmmetrinen2mm€111.43

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?