Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL WH-1.5MM Kipinöimätön kuusioavain L 1.5mm 1-3/4 tuuman pituus | AD9FWB 4RNW4

AMPCO METAL WH-1.5MM Kipinöimätön kuusioavain L 1.5mm 1-3/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD9FWB Malli: WH-1.5MMRistiviite: 4RNW4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi-kipinöimätön magneettinen kuusiokoloavain
Käden pituus2.5 "
Terän materiaaliBerrylliumkupari
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Käsittele väriäPronssi
kahvan pituus20mm
Kahva materiaaliBerrylliumkupari
Kahvan tyyppitavallinen
SAE tai metrinenmetrinen
ShapeL
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1.5mm
Toimintakulma35 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituuskahvan pituusSAE tai metrinenVihjeiden kokoHinta
AMPCO METAL WH-1/16 Kipinöimätön kuusioavain L 1/16 tuumaa 1-3/4 L | AD9FVL 4RNU8 WH-1/161.75 "3 / 4 "SAE1 / 16 "€12.35
AMPCO METAL WH-5/64 Kipinöimätön kuusioavain L 5/64 tuumaa 1-3/4 L | AD9FVM 4RNU9 WH-5/641.875 "3 / 4 "SAE5 / 64 "€12.84
AMPCO METAL WH-3/32 Kipinöimätön kuusioavain L 3/32 tuumaa 1-7/8 L | AD9FVN 4RNV1 WH-3/321.875 "3 / 4 "SAE3 / 32 "€13.81
AMPCO METAL WH-1/8 Kipinöimätön kuusioavain L 1/8 tuumaa 2-21/64 L | AD9FVP 4RNV2 WH-1/82 5 / 16 "13 / 16 "SAE1 / 8 "€14.88
AMPCO METAL WH-5/32 Kipinöimätön kuusioavain L 5/32 tuumaa 2-1/2 L | AD9FVQ 4RNV3 WH-5/322.5 "7 / 8 "SAE5 / 32 "€14.70
AMPCO METAL WH-3/16 Kipinöimätön kuusioavain L 3/16 tuumaa 2-7/8 L | AD9FVR 4RNV4 WH-3/162.875 "7 / 8 "SAE3 / 16 "€18.18
AMPCO METAL WH-7/32 Kipinöimätön kuusioavain L 7/32 tuumaa 3-1/8 L | AD9FVT 4RNV5 WH-7/323.125 "1 1 / 16 "SAE7 / 32 "€22.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL WH-1.5MM Kipinöimätön kuusioavain L 1.5mm 1-3/4 tuuman pituus
€11.35 / yksikkö