JOHNSON CONTROLS Päänpaineen säätimet

Johnson Controls -pään paineen säätimet sisältävät lauhduttimen tuulettimen nopeuden säätimet, paineanturit ja ohjelmistot, jotka sopivat lauhdutinpuhaltimille puhaltimen nopeuden ja paineen määrittämiseen.

Suodattaa

JOHNSON CONTROLS -

Lauhduttimen tuulettimen nopeuden säätö

TyyliMalliYmpäristön lämpötila AluePaineHinta (ei alv)
AP66AAB-1C-40 - 54 C190 ja 250 PSI€902.67
AP66BAB-5C-40 - 54 C190 ja 250 PSI€1,609.66
AP66BAB-1C-40 - 54 C190 ja 250 PSI€1,405.36
BP266ABA-100C-40 - 60 C-€823.67
BP266ACA-100C-40 - 60 C-€779.09
BP266BCA-100C-40 - 60 C-€759.29
BP266BHA-100C-40 - 60 C-€932.24
BP266BHA-2K-40-60 astetta CAnturista riippuvainen. Katso P266SNR-1C tai P266SNR-2C€1,085.56
BP266AAA-100C-40-60 astetta CAnturista riippuvainen. Katso P266SNR-1C tai P266SNR-2C€679.21
JOHNSON CONTROLS -

Paineanturit

TyyliMallialueSähköliitännätMax. PaineNEMA-luokitusulostuloVirta vaaditaanPaineProsessiliitäntäHinta (ei alv)
AP266SNR-1C------0 ja 508 PSI-€260.60
AP266SNR-2C------0 ja 754 PSI-€277.71
BP499RAP-101C0-100 psigPackard-liitin200 psi9 - Luokka 1, Division 2, ryhmät A, B, C ja D0.5 - 4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT: n ulkoinen kierre€314.76
BP499RAP-101K0-100 psigPackard, jossa on 6-1 / 2 jalkaa johtosarja200 psi10 - Luokka 1, Division 2, ryhmät A, B, C ja D0.5 - 4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT: n ulkoinen kierre€336.12
CP499ACP-105K0-500 psigPackard, jossa on 6-1 / 2 jalkaa johtosarja1000 psi7 - Luokka 1, Division 2, ryhmät A, B, C ja D4 - 20 mA12 - 30 VDC-1/4 "SAE-heijastettu sisäkierre€333.99
CP499VCP-107K0-750 psigPackard, jossa on 6-1 / 2 jalkaa johtosarja1500 psi13 - Luokka 1, Division 2, ryhmät A, B, C ja D0 - 10 VDC12 - 30 VDC-1/4 "SAE-heijastettu sisäkierre€337.54
CP499RCP-107K0-750 psigPackard, jossa on 6-1 / 2 jalkaa johtosarja1500 psi12 - Luokka 1, Division 2, ryhmät A, B, C ja D0.5 - 4.5 VDC5 VDC-1/4 "SAE-heijastettu sisäkierre€391.55
CP499ACP-107C0-750 psigPackard-liitin1500 psi8 - Luokka 1, Division 2, ryhmät A, B, C ja D4 - 20 mA9-30 VDC-1/4 "SAE-heijastettu sisäkierre€315.70
BP499RAP-107C0-750 psigPackard-liitin1500 psi11 - Luokka 1, Division 2, ryhmät A, B, C ja D0.5 - 4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT: n ulkoinen kierre€281.93
JOHNSON CONTROLS -

Ohjelmisto P266-lauhduttimelle

MallieräHinta (ei alv)
P266PRM-1KAF7EPE€142.97
JOHNSON CONTROLS -

Painesiirto 0-100 Psig, 010 Vdc lähtö

MallieräHinta (ei alv)
P499VCP-101CCR6AQG€181.14

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?