Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS P266SNR-1C paineanturi 0-508 Psi | AD3MTF 40G355

JOHNSON CONTROLS P266SNR-1C Paineanturi 0-508 Psi

Varastossa
Tuote: AD3MTF Malli: P266SNR-1CRistiviite: 40G355

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€260.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineanturi
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 60 C
Paine0 ja 508 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hallintalaitteet (yksivaiheiset lauhduttimet)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueSähköliitännätMax. PaineNEMA-luokitusulostuloVirta vaaditaanPaineProsessiliitäntäHinta
JOHNSON CONTROLS P266SNR-2C -anturimittari 0 - 754 Psi | AD3MTG 40G356 P266SNR-2C------0 ja 754 PSI-€277.71
JOHNSON CONTROLS P499VCP-107K -anturianturi 0 - 750 Psig | AF6YJH 20RG32 P499VCP-107K0-750 psigPackard, jossa on 6-1 / 2 jalkaa johtosarja1500 psi13 - Luokka 1, Division 2, ryhmät A, B, C ja D0 - 10 VDC12 - 30 VDC-1/4 "SAE-heijastettu sisäkierre€341.03
JOHNSON CONTROLS P499ACP-105K -anturianturi 0-500 Psig | AF6ZAD 20RG26 P499ACP-105K0-500 psigPackard, jossa on 6-1 / 2 jalkaa johtosarja1000 psi7 - Luokka 1, Division 2, ryhmät A, B, C ja D4 - 20 mA12 - 30 VDC-1/4 "SAE-heijastettu sisäkierre€337.44
JOHNSON CONTROLS P499ACP-107C paineanturi 0 - 750 Psig | AF6ZAE 20RG27 P499ACP-107C0-750 psigPackard-liitin1500 psi8 - Luokka 1, Division 2, ryhmät A, B, C ja D4 - 20 mA9-30 VDC-1/4 "SAE-heijastettu sisäkierre€319.63
JOHNSON CONTROLS P499RAP-101C paineanturi 0-100 Psig 5vdc | AF6ZAF 20RG28 P499RAP-101C0-100 psigPackard-liitin200 psi9 - Luokka 1, Division 2, ryhmät A, B, C ja D0.5 - 4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT: n ulkoinen kierre€318.61
JOHNSON CONTROLS P499RAP-101K paineanturi 0-100 Psig 5vdc | AF6ZAG 20RG29 P499RAP-101K0-100 psigPackard, jossa on 6-1 / 2 jalkaa johtosarja200 psi10 - Luokka 1, Division 2, ryhmät A, B, C ja D0.5 - 4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT: n ulkoinen kierre€340.23
JOHNSON CONTROLS P499RAP-107C Paineanturi 0 - 750 Psig 5vdc | AF6ZAH 20RG30 P499RAP-107C0-750 psigPackard-liitin1500 psi11 - Luokka 1, Division 2, ryhmät A, B, C ja D0.5 - 4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT: n ulkoinen kierre€286.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS P266SNR-1C Paineanturi 0-508 Psi
€260.60 / yksikkö