Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS P66BAB-1C Lauhduttimen tuulettimen nopeuden säätö 190-250 Psi | AD3MUL 40G384

JOHNSON CONTROLS P66BAB-1C Lauhduttimen tuulettimen nopeuden säätö 190-250 Psi

Varastossa
Tuote: AD3MUL Malli: P66BAB-1CRistiviite: 40G384

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,405.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen tuulettimen nopeuden säätö
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 54 C
Ohjausjännitteet208-240 / 277 / 480
Paine190 ja 250 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9032200000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hallintalaitteet (yksivaiheiset lauhduttimet)
    • Kovan aloituksen ajoitus (sek.) (0)
    • Triacin lähtötehot (8A @ 208-240, 6.9A @ 277, 4A @ 480)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AluePaineHinta
JOHNSON CONTROLS P266ABA-100C Lauhduttimen tuulettimen nopeuden säätö 208 / 240v | AD3MTB 40G351 P266ABA-100C-40 - 60 C-€823.67
JOHNSON CONTROLS P266ACA-100C Lauhduttimen tuulettimen nopeuden säätö 208 / 240v | AD3MTC 40G352 P266ACA-100C-40 - 60 C-€779.09
JOHNSON CONTROLS P266BCA-100C Lauhduttimen tuulettimen nopeuden säätö 460 / 575v | AD3MTD 40G353 P266BCA-100C-40 - 60 C-€759.29
JOHNSON CONTROLS P266BHA-100C Lauhduttimen tuulettimen nopeuden säätö 460 / 575v | AD3MTE 40G354 P266BHA-100C-40 - 60 C-€932.24
JOHNSON CONTROLS P66AAB-1C Lauhduttimen tuulettimen nopeuden säätö 190-250 Psi | AD3MUH 40G381 P66AAB-1C-40 - 54 C190 ja 250 PSI€902.67
JOHNSON CONTROLS P66BAB-5C Lauhduttimen tuulettimen nopeuden säätö 190-250 Psi | AD3MUM 40G385 P66BAB-5C-40 - 54 C190 ja 250 PSI€1,609.66
JOHNSON CONTROLS P266AAA-100C Lauhduttimen tuulettimen nopeuden säätö 208 / 240v | AF7EPC 20XJ06 P266AAA-100C-40-60 astetta CAnturista riippuvainen. Katso P266SNR-1C tai P266SNR-2C€679.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS P66BAB-1C Lauhduttimen tuulettimen nopeuden säätö 190-250 Psi
€1,405.36 / yksikkö