RAYMOND Kaasujouset ja vaimentimet

Mustat oksidikaasujouset, joissa on paineistettua typpikaasua, jotka tarjoavat hallitun veto- ja työntövoiman. Saatavana iskuina 6 mm (0.24 tuumasta) 300 mm:iin (11.8 tuumaan) ja voimilla 15 lb - 41000 XNUMX lb

Suodattaa

RAYMOND -

Kaasujouset

TyyliMalliPakattu pituusSylinteri Dia.Laajennettu pituusvoimaRod Dia.TahtiHinta (ei alv)
AR19-007-BL1.93 "0.75 "2.21 "112 lb0.31 "0.28 "€132.02
BR12-007-BK1.93 "0.47 "2.21 "13-112 paunaa0.24 "0.28 "€130.59
CR19-007-KYLLÄ1.93 "0.75 "2.21 "202 lb0.31 "0.28 "€132.02
DR19-007-GR1.93 "0.75 "2.21 "67 lb0.31 "0.28 "€132.02
ER19-007-RE1.93 "0.75 "2.21 "157 lb0.31 "0.28 "€132.02
CR12-007-KYLLÄ1.93 "0.47 "2.21 "112 lb0.24 "0.28 "€130.59
BR19-007-BK1.93 "0.75 "2.21 "67-202 paunaa0.31 "0.28 "€132.02
AR12-007-BL1.93 "0.47 "2.21 "56 lb0.24 "0.28 "€130.59
DR12-007-GR1.93 "0.47 "2.21 "29 lb0.24 "0.28 "€125.38
ER12-007-RE1.93 "0.47 "2.21 "85 lb0.24 "0.28 "€130.59
AR12-010-BL2.05 "0.47 "2.44 "56 lb0.24 "0.39 "€134.32
DR12-010-GR2.05 "0.47 "2.44 "29 lb0.24 "0.39 "€134.32
ER19-010-RE2.05 "0.75 "2.44 "157 lb0.31 "0.39 "€140.73
DR19-010-GR2.05 "0.75 "2.44 "67 lb0.31 "0.39 "€140.73
AR19-010-BL2.05 "0.75 "2.44 "112 lb0.31 "0.39 "€140.73
BR19-010-BK2.05 "0.75 "2.44 "67-202 paunaa0.31 "0.39 "€140.73
CR19-010-KYLLÄ2.05 "0.75 "2.44 "202 lb0.31 "0.39 "€140.73
BR12-010-BK2.05 "0.47 "2.44 "13-112 paunaa0.24 "0.39 "€134.32
CR12-010-KYLLÄ2.05 "0.47 "2.44 "112 lb0.24 "0.39 "€134.32
ER12-010-RE2.05 "0.47 "2.44 "85 lb0.24 "0.39 "€134.32
ER12-019-RE2.4 "0.47 "3.15 "85 lb0.24 "0.75 "€145.64
DR12-019-GR2.4 "0.47 "3.15 "29 lb0.24 "0.75 "€143.93
CR12-019-KYLLÄ2.4 "0.47 "3.15 "112 lb0.24 "0.75 "€132.47
AR12-019-BL2.4 "0.47 "3.15 "56 lb0.24 "0.75 "€145.64
BR12-019-BK2.4 "0.47 "3.15 "13-112 paunaa0.24 "0.75 "€144.95
RAYMOND -

Kaasujouset ja vaimentimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
AX170-019€155.31
AX750-025€396.11
BEP2 24-020-RE€212.93
BEP2 16-100-BK€226.93
BEPS2 24-070-GR€255.20
C18300-032 CU€1,987.98
DEP2 24-080-YE€282.00
AX1500-100€626.81
BEPS2 24-025-BK€219.14
AX1500-016€558.34
BEPS2 24-100-YE€260.49
AX1000-013€466.20
BEP2 24-070-GR€244.44
BEP2 24-060-BL€241.91
DEPS2 24-060-RE€252.54
BEP2 24-080-BL€282.00
BEP2 24-125-GR€260.22
AX2400-025€682.16
BEPS2 24-125-BK€263.16
AXMS 1000-025€528.54
BEPS2 24-030-RE€236.57
ATU 500 025-XNUMX€450.36
BEP2 24-030-GR€223.27
AX350-019€215.01
BEPS2 24-020-YE€231.26

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?