E JAMES & CO Polttoaineen ja voiteluaineen letkut

Joustavat, itsestään sammuvat polttoaine- ja voiteluaineet PVC-letkut, jotka soveltuvat käytettäväksi nurmikon ja puutarhan laitteissa, kiillotuslaitteissa, pienten moottorien polttoainelinjoissa ja voitelulinjoissa. Kestää turpoamista ja kovettumista ja kestää 62 psi:n maksimipainetta

Suodattaa

TyyliMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta (ei alv)
A1512-125250-1001"1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "€75.27
A1512-250375-1001.5 "1 / 4 "40 psi3 / 8 "1 / 16 "€115.99
A1512-188312-1001.25 "3 / 16 "48 PSI5 / 16 "1 / 16 "€98.46
A1512-312438-1001.75 "5 / 16 "36 psi7 / 16 "1 / 16 "€142.47
A1512-375500-1002"3 / 8 "30 psi1 / 2 "1 / 16 "€161.37
A1512-438625-1002.5 "7 / 16 "40 psi5 / 8 "3 / 32 "€254.44
A1512-500750-1003"1 / 2 "40 psi3 / 4 "1 / 8 "€366.94
A1512-625875-1003.5 "5 / 8 "34 psi7 / 8 "1 / 8 "€485.90
A1512-094188-1003 / 4 "3 / 32 "54 PSI3 / 16 "3 / 64 "€57.26
A1512-750100-1004"3 / 4 "30 psi1"1 / 8 "€313.62

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?