Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 1512-250375-100 PVC-putkipolttoaine ja voiteluaine 3/8 tuumaa Od | AC3DXD 2VARAA4

E JAMES & CO 1512-250375-100 PVC-letku polttoaine ja voiteluaine 3/8 tuumaa Od

Varastossa
Tuote: AC3DXD Malli: 1512-250375-100Ristiviite: 2RUY4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Taivuta säde1.5 "
VäriLäpinäkyvä keltainen
KovuusRanta A: 65
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus100ft.
MateriaaliPVC
Max. Paine40 psi
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Temp. alue-15 - 165F
Vetolujuus1900 psi
TyyppiPolttoaine ja voiteluaine
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi3917320010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
E JAMES & CO 1512-094188-100 PVC-letkuöljy ja voiteluaine 3/16 tuumaa Od | AC3DXA 2VARAA1 1512-094188-1003 / 4 "3 / 32 "54 PSI3 / 16 "3 / 64 "€63.45
E JAMES & CO 1512-125250-100 PVC-letkupolttoaine ja voiteluaine 1/4 tuumaa Od | AC3DXB 2RUY2 1512-125250-1001"1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "€83.40
E JAMES & CO 1512-188312-100 PVC-letkuöljy ja voiteluaine 5/16 tuumaa Od | AC3DXC 2RUY3 1512-188312-1001.25 "3 / 16 "48 PSI5 / 16 "1 / 16 "€109.10
E JAMES & CO 1512-312438-100 PVC-letkupolttoaine ja voiteluaine 7/16 tuumaa Od | AC3DXE 2RUY5 1512-312438-1001.75 "5 / 16 "36 psi7 / 16 "1 / 16 "€157.85
E JAMES & CO 1512-375500-100 PVC-letkupolttoaine ja voiteluaine 1/2 tuumaa Od | AC3DXF 2RUY6 1512-375500-1002"3 / 8 "30 psi1 / 2 "1 / 16 "€178.80
E JAMES & CO 1512-438625-100 PVC-letkupolttoaine ja voiteluaine 5/8 tuumaa Od | AC3DXG 2VARAA7 1512-438625-1002.5 "7 / 16 "40 psi5 / 8 "3 / 32 "€281.93
E JAMES & CO 1512-500750-100 PVC-letkuöljy ja voiteluaine 3/4 tuumaa Od | AC3DXH 2RUY8 1512-500750-1003"1 / 2 "40 psi3 / 4 "1 / 8 "€406.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1512-250375-100 PVC-letku polttoaine ja voiteluaine 3/8 tuumaa Od
€128.51 / yksikkö