BURNDY Haarukkapäätteet

Haarukan liittimet kiinnittävät johdot ruuveihin tai nastoihin. Koostuu litteästä metallinauhasta tai kielekkeestä, jonka toisessa päässä on reikä ja toisessa haarukan tai lapion muotoinen aukko. Käytetään auto- ja sähkösovelluksissa turvallisen ja luotettavan yhteyden aikaansaamiseksi, joka voidaan helposti irrottaa.

Suodattaa

BURNDY -

Hylug -sarjan haarukkaterminaali

TyyliMalliReiän kokoMax. HalkaisijaKokonaispituusNastan koko
AYAV14T34FBOX--0.82 "-
Tarjouspyyntö
BYAV14T32FBOX--0.84 "-
Tarjouspyyntö
BYAV10T23FBOX--1.03 "1.06 "
Tarjouspyyntö
AYAV10T21FBOX--0.99 "-
Tarjouspyyntö
BYAV14T34F--0.82 "-
Tarjouspyyntö
CT1014F---1 / 4 "
Tarjouspyyntö
CT108F0.33 "---
Tarjouspyyntö
CT1010F0.39 "-0.87 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY -

Insulug -sarjan haarukkaterminaali

TyyliMalli
ATN1414F
Tarjouspyyntö
BTN1010F
Tarjouspyyntö
CTN1814F
Tarjouspyyntö
CTN186F
Tarjouspyyntö
DTN1014F
Tarjouspyyntö
BTN106F
Tarjouspyyntö
BTN108F
Tarjouspyyntö
ETN1410LF
Tarjouspyyntö
FTN106LF
Tarjouspyyntö
CTN206F
Tarjouspyyntö
ATN1410F
Tarjouspyyntö
ATN146F
Tarjouspyyntö
ETN146LF
Tarjouspyyntö
ATN148F
Tarjouspyyntö
ETN148LF
Tarjouspyyntö
CTN188F
Tarjouspyyntö
CTN1810F
Tarjouspyyntö
BURNDY -

Vinylug -sarjan haarukkapääte

TyyliMalliVärikoodiJohtimien alueReiän kokoMax. HalkaisijaKokonaispituusNastan koko
ABA14EF8--0.33 "-0.86 "-
Tarjouspyyntö
BBA10EF10--0.39 "-1.07 "-
Tarjouspyyntö
CTP1010FBG25--0.39 "-1.07 "-
Tarjouspyyntö
DTP1610BF-0.25 "--0.83 "-
Tarjouspyyntö
BTP108F-8.6 "0.33 "-0.98 "-
Tarjouspyyntö
CTP1010BF-8.6 "--1.02 "-
Tarjouspyyntö
ETP1410BF-9.07 "--0.95 "-
Tarjouspyyntö
FBA14EL8M--0.33 "-0.91 "-
Tarjouspyyntö
GBA10EL8--0.33 "-1.07 "-
Tarjouspyyntö
CTP108FBG25--0.33 "-0.98 "-
Tarjouspyyntö
HBA10EZ10--0.39 "-1.09 "-
Tarjouspyyntö
ABA14EF6--0.27 "---
Tarjouspyyntö
FBA14EL6--0.22 "-0.87 "-
Tarjouspyyntö
FBA14EL8--0.33 "-0.91 "-
Tarjouspyyntö
IBA16EF8--0.33 "-0.86 "-
Tarjouspyyntö
JBA16EL10--0.34 "-1.02 "-
Tarjouspyyntö
IBA16EF10--0.39 "-0.95 "-
Tarjouspyyntö
KTP1012-8.6 "--1.51 "1.01 "
Tarjouspyyntö
ATP1410Fsininen9.07 "0.39 "-0.95 "-
Tarjouspyyntö
FTP148LFsininen9.07 "0.33 "-0.91 "-
Tarjouspyyntö
ATP146Fsininen9.07 "0.27 "---
Tarjouspyyntö
LTP146Zsininen9.07 "0.27 "-0.83 "-
Tarjouspyyntö
ETP142Fsininen9.07 "0.2 "-0.75 "-
Tarjouspyyntö
FTP1410LFsininen9.07 "0.34 "-1.02 "-
Tarjouspyyntö
ATP148Fsininen-0.33 "-0.86 "-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?