BURNDY T1014F haarukkaliitin, 10 AWG johtimen koko

Tuote: CF4CFT Malli: T1014F
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkaterminaali
Nauhan pituus11 / 32 "
Nastan koko1 / 4 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReiän kokoMax. HalkaisijaKokonaispituusNastan kokoHinta
BURNDY T1010F Haarukkapääte, 10 AWG johtimen koko | CF4CFU T1010F0.39 "-0.87 "--
Tarjouspyyntö
BURNDY T108F Haarukkapääte, 10 AWG johtimen koko | CF4CMQ T108F0.33 "----
Tarjouspyyntö
BURNDY YAV14T34FBOX Haarukkapääte, 14 AWG johtimen koko | CF4CXE YAV14T34FBOX--0.82 "--
Tarjouspyyntö
BURNDY YAV14T34F Haarukkapääte, 12 AWG johtimen koko | CF4CXF YAV14T34F--0.82 "--
Tarjouspyyntö
BURNDY YAV14T32FBOX Haarukkapääte, 14 AWG johtimen koko | CF4CXG YAV14T32FBOX--0.84 "--
Tarjouspyyntö
BURNDY YAV10T23FBOX Haarukkapääte, 10 AWG johtimen koko | CF4CYF YAV10T23FBOX--1.03 "1.06 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YAV10T21FBOX Haarukkapääte, 10 AWG johtimen koko | CF4CYG YAV10T21FBOX--0.99 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY T1014F haarukkaliitin, 10 AWG johtimen koko