DAYTON Fanikehykset

Suunniteltu käytettäväksi poistoilmapuhaltimien kanssa, ja niissä on sinkitty viimeistely teräsrungoilla vähentämään hapettumista paljailla pinnoilla. Varustettu kiinnitysruuveilla ja uritetulla moottorin alustalla 48 tai 56 runkomoottorin sijoittamiseen. Kehykset käsittävät syvän venturin ja 1 tuuman leveät laipat

Suodattaa

DAYTON -

Poistoilmapuhaltimen Venturi-kehykset

TyyliMalliLeveysMitat AMitat BMitat CMitat DKorkeusMaks. SyvyysVenturin syvyysHinta (ei alv)
A10F47712 "12 "3"8.25 "-12 "8.75 "2"€166.82
B10F47814 "14 "3"10.25 "-14 "8.75 "2"€175.63
C10E03316 "16 "3.5 "12.25 "9"16 "8.75 "2.5 "€254.40
A10F47918 "18 "4"14.25 "-18 "8.5 "3"€207.23
C10E03420 "20 "4"16.5 "7"20 "8.5 "3"€285.68
C10E03522 "22 "4"18.5 "9.5 "22 "9"3"€306.90
C10E03624 "24 "4"20.5 "10 "24 "8.875 "3"€299.64
C10E03728 "28 "4.5 "24.5 "12 "28 "8.875 "3.5 "€330.62
C10E03834 "34 "5.25 "30.375 "13.25 "34 "9.625 "4.25 "€364.21
D10F48040 "40 "6"36.375 "14 "40 "10.375 "5"€370.01

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?