WILKERSON Sähköiset suhteelliset säätimet

Nämä säätimet tarjoavat erittäin nopeat vasteajat ja tarkan lähtöpaineen. Ne on varustettu LED-näytöillä, jotka osoittavat lähtöpaineen ja tarjoavat valittavissa olevia I/O-parametreja. Ne eivät salli ilmankulutusta tasaisessa tilassa täydellä pakokaasulla ja niissä on IP65-suojaus.

Suodattaa

WILKERSON -

Sähköiset suhteelliset säätimet

Wilkersonin suhteelliset säätimet on suunniteltu säätämään ja ylläpitämään asetettua lähtöpainetta automaatio-, pakkaus-, elintarvike- ja autoteollisuudessa. Näissä elektronisissa verrannonsäätölaitteissa on korkean näkyvyyden LED-näyttö, jossa on helposti luettavat merkit, ja etuosan kosketusohjaimet helpottavat kalibrointia ja asetusta. Kevyt alumiinirakenne tarjoaa kulutuskestävyyden ja kestävyyden, ja pohjaan asennettava pakokaasu vapauttaa paineen automaattisesti syöttöjännitteen menetys. Valitse laaja valikoima näistä pienoissäätimistä, saatavana 45 ja 150 psi: n painevaihtoehdoina Raptor Supplies.

TyyliMalliSäätöalueMax. PaineHinta (ei alv)
AER09-02-00C00 - 30 psi45 psi€1,655.22
AER09-02-00000 ja 145 PSI150 psi€1,484.70

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?