DAYTON Sähkökäyttöiset kattolämmittimet

Daytonin sähköiset kattolämmittimet on suunniteltu käytettäviksi keskuslämmitysjärjestelminä piilotetuissa tiloissa ottamatta seinää tai lattiaa. Näissä raskaissa lämmittimissä on sisäänrakennetut T-tangon jousikiinnittimet paneelien asentamiseksi alakattoihin (mahdollistavat helpon asennuksen). Niissä on sisäänrakennettu automaattinen nollauslämpökatkaisu automaattisen virrankatkaisun mahdollistamiseksi ja ylikuumenemisvaarojen estämiseksi. Valituissa malleissa on säädettävä ilmavirta, jotta ilmavirta voidaan mukauttaa lämmitystarkoituksen mukaan. Daytonin sähkölämmittimissä on upotettavat ja pinta-asennettavat mallit, jotka takaavat tehokkaan toiminnan ja helpon asennuksen kattoon. Ne on varustettu automaattisella tuulettimen viivekytkimellä jäljellä olevan viileän ilman työntämiseksi ulos kanavajärjestelmästä kompressorin sammuttamisen jälkeen. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä Daytonin kattolämmittimiä, joiden lämmitysteho on 17100 BtuH 277 VAC: lla.

Suodattaa

DAYTON -

Sähkökäyttöiset konvektiolämmittimet

Daytonin sähköiset konvektiokakatonlämmittimet käyttävät tuulettimella varustettua ilmaa pistelämmitykseen alueilla, joissa tapahtuu paljon lämpöhäviöitä, kuten toimistoissa ja konferenssihuoneissa. Nämä sähköiset kattolämmittimet vapauttavat rajoitetun lattiatilan, ja ne voidaan asentaa yksittäin tai vierekkäin lisälämpöä varten. Tietyissä malleissa on automaattinen lämpökatkaisumekanismi, joka sammuttaa lämmittimen ylikuumenemisen varalta ja kytkee sen takaisin päälle, kun lämpötila palaa normaaliksi. Nämä lämmittimet voidaan asentaa pintaan tai syvennykseen, ja niitä on saatavana 1- ja 3-vaiheisina.

TyyliMalliVaiheAmpeeriaBtuHJänniteWattsLeveysSuorittaa loppuunKorkeusHinta (ei alv)
A2VU38114.4/10.8/7.213,700/10,200/68002774000/3000/200016.5 "Neutraali harmaa leivottu emali sähköstaattinen maalaus5.75 "€1,429.51
B54UD1413.11280120 VAC37524 "Valkoinen jauhetakki1"€381.71
C2VU41118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250023.75 "Neutraali harmaa leivottu emali sähköstaattinen maalaus5.75 "€1,279.53
D54UD2013.12560240 VAC75024 "Valkoinen jauhetakki1"€593.87
D54UD2112.72559277 VAC75024 "Valkoinen jauhetakki1"€633.31
D54UD1913.62559208 VAC75024 "Valkoinen jauhetakki1"€633.02
E54UD1611.61280240 VAC37524 "Valkoinen jauhetakki1"€381.71
E54UD1511.81280208 VAC37524 "Valkoinen jauhetakki1"€377.04
D54UD1816.32559120 VAC75024 "Valkoinen jauhetakki1"€619.99
C2VU37114.4/10.8/7.213,700/10,200/68002774000/3000/200023.75 "Neutraali harmaa leivottu emali sähköstaattinen maalaus5.75 "€1,302.72
E54UD1711.41280277 VAC37524 "Valkoinen jauhetakki1"€392.66
A2VU42118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250016.5 "Neutraali harmaa leivottu emali sähköstaattinen maalaus5.75 "€1,451.42
C2VU391 tai 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200023.75 "Neutraali harmaa leivottu emali sähköstaattinen maalaus5.75 "€1,483.69
A2VU441 tai 324.0/18.3/12.017,100/13,000/85002085000/3800/250016.5 "Neutraali harmaa leivottu emali sähköstaattinen maalaus5.75 "€1,491.95
C2VU431 tai 324.0/18.3/12.017,100/13,000/85002085000/3800/250023.75 "Neutraali harmaa leivottu emali sähköstaattinen maalaus5.75 "€1,479.38
C2VU361 tai 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250023.75 "Neutraali harmaa leivottu emali sähköstaattinen maalaus5.75 "€1,563.28
A2VU351 tai 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250016.5 "Neutraali harmaa leivottu emali sähköstaattinen maalaus5.75 "€1,568.27
A2VU401 tai 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200016.5 "Neutraali harmaa leivottu emali sähköstaattinen maalaus5.75 "€1,446.49
DAYTON -

Asennuskehykset

TyyliMalliHinta (ei alv)
A797V20€178.84
B797V21€198.63
C797V17€142.34

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?