DAYTON 2YU42 Konvektiokattolämmitin 277v 17 100btu | AC4DKY

DAYTON 2YU42 konvektio kattolämmitin 277v 17 100btu

Varastossa
Tuote: AC4DKY Malli: 2YU42

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,451.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen konvektiokattolämmitin
Ilman lämpötila Nouse45-astetta F
Ampeeria18.1/13.7/9.0
BtuH17,100/13,000/8500
Suorittaa loppuunNeutraali harmaa leivottu emali sähköstaattinen maalaus
Korkeus5.75 "
Hz60
kW5/3.8/2.5
Pituus20 "
Asennustyyppipinta
Vaihe1
Jännite277
Watts5000/3800/2500
Leveys16.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.743
Laivan korkeus (cm)52.58
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaBtuHJänniteWattsLeveysSuorittaa loppuunKorkeusHinta
DAYTON 2YU35 Konvektiokattolämmitin 240v 17 100btu | AC4DKT 2VU351 tai 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250016.5 "Neutraali harmaa leivottu emali sähköstaattinen maalaus5.75 "€1,568.27
DAYTON 2YU36 Konvektiokattolämmitin 240v 17 100btu | AC4DKU 2VU361 tai 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250023.75 "Neutraali harmaa leivottu emali sähköstaattinen maalaus5.75 "€1,563.28
DAYTON 2YU38 Konvektiokattolämmitin 277v 13 700btu | AC4DKV 2VU38114.4/10.8/7.213,700/10,200/68002774000/3000/200016.5 "Neutraali harmaa leivottu emali sähköstaattinen maalaus5.75 "€1,429.51
DAYTON 2YU39 Konvektiokattolämmitin 208v 13 700btu | AC4DKW 2VU391 tai 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200023.75 "Neutraali harmaa leivottu emali sähköstaattinen maalaus5.75 "€1,483.69
DAYTON 2YU41 Konvektiokattolämmitin 277v 17 100btu | AC4DKX 2VU41118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250023.75 "Neutraali harmaa leivottu emali sähköstaattinen maalaus5.75 "€1,279.53
DAYTON 2YU44 Konvektiokattolämmitin 208v 17 100btu | AC4DKZ 2VU441 tai 324.0/18.3/12.017,100/13,000/85002085000/3800/250016.5 "Neutraali harmaa leivottu emali sähköstaattinen maalaus5.75 "€1,491.95
DAYTON 2YU37 Konvektiokattolämmitin 277v 13700 Btu | AF9KGD 2VU37114.4/10.8/7.213,700/10,200/68002774000/3000/200023.75 "Neutraali harmaa leivottu emali sähköstaattinen maalaus5.75 "€1,302.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2YU42 konvektio kattolämmitin 277v 17 100btu
€1,451.42 / yksikkö