DAYTON 54UD14 Convection Ceiling Heater, Electric, Surface/Recessed, 120VAC, 375 Watts | AX3NGU

DAYTON 54UD14 Kiertoilmakattolämmitin, sähköinen, pinta/upotettu, 120 VAC, 375 wattia

Varastossa
Tuote: AX3NGU Malli: 54UD14

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€381.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen konvektiokattolämmitin
Ampeeria3.1
BtuH1280
Suorittaa loppuunValkoinen jauhetakki
Korkeus1"
Hz60
kW0.375
Pituus24 "
AsennustyyppiPinta tai upotettu
Vaihe1
Jännite120 VAC
Watts375
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.5025
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaBtuHJänniteWattsLeveysSuorittaa loppuunKorkeusHinta
DAYTON 2YU35 Konvektiokattolämmitin 240v 17 100btu | AC4DKT 2VU351 tai 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250016.5 "Neutraali harmaa leivottu emali sähköstaattinen maalaus5.75 "€1,568.27
DAYTON 2YU36 Konvektiokattolämmitin 240v 17 100btu | AC4DKU 2VU361 tai 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250023.75 "Neutraali harmaa leivottu emali sähköstaattinen maalaus5.75 "€1,563.28
DAYTON 2YU38 Konvektiokattolämmitin 277v 13 700btu | AC4DKV 2VU38114.4/10.8/7.213,700/10,200/68002774000/3000/200016.5 "Neutraali harmaa leivottu emali sähköstaattinen maalaus5.75 "€1,429.51
DAYTON 2YU39 Konvektiokattolämmitin 208v 13 700btu | AC4DKW 2VU391 tai 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200023.75 "Neutraali harmaa leivottu emali sähköstaattinen maalaus5.75 "€1,483.69
DAYTON 2YU41 Konvektiokattolämmitin 277v 17 100btu | AC4DKX 2VU41118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250023.75 "Neutraali harmaa leivottu emali sähköstaattinen maalaus5.75 "€1,279.53
DAYTON 2YU42 Konvektiokattolämmitin 277v 17 100btu | AC4DKY 2VU42118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250016.5 "Neutraali harmaa leivottu emali sähköstaattinen maalaus5.75 "€1,451.42
DAYTON 2YU44 Konvektiokattolämmitin 208v 17 100btu | AC4DKZ 2VU441 tai 324.0/18.3/12.017,100/13,000/85002085000/3800/250016.5 "Neutraali harmaa leivottu emali sähköstaattinen maalaus5.75 "€1,491.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 54UD14 Kiertoilmakattolämmitin, sähköinen, pinta/upotettu, 120 VAC, 375 wattia
€381.71 / yksikkö