WESTWARD Dial Jarrusatulat

Länsisuuntaiset mittasatulat tai liukujarrusatulat on suunniteltu asteikolla ja mittakelloin, joka mittaa sekä kohteen sisä- että ulkomittoja sekä reiän syvyyttä. Nämä yksiköt käyttävät hammastanko- ja hammaspyörämekanismia leukojen lineaarisen liikkeen siirtämiseksi valitsinosoittimen pyörivään liikkeeseen.

Suodattaa

WESTWARD -

Dial Jarrusatulat

TyyliMalliLeuan syvyysMateriaalialueHinta (ei alv)
A6XU771"Kiinteä ruostumaton teräs0 - 4 "€128.48
B4 KU741.63 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 6 "€107.32
C4 KU751.96 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 8 "€186.61
D4 KU732.44 "Karkaistu ruostumaton teräs0 - 12 "€297.44
E6XU793.38 "Tarkka jauhettu ruostumaton teräs0 - 24 "€436.05

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?