ALTRONIX DC-virtalähteet

Ne sopivat lisätehoa vaativiin sovelluksiin, kuten turvajärjestelmiin ja kulunvalvontaan. Tarjoa oikosulku- ja ylikuormitussuojat.

Suodattaa

ALTRONIX -

DC-virtalähteet

Altronix-virtalähteet on suunniteltu lisätehoa vaativiin sovelluksiin, kuten turvajärjestelmiin ja kulunvalvontaan. Nämä virtalähteet tarjoavat AC-vikojen valvonnan AC-jännitteen tarkkailemiseksi ja hälytyksen antamiseksi vian sattuessa, ja niissä on LED-ilmaisimet, jotka näyttävät AC-tulon ja DC-lähdön. Nämä virtalähteet tai laturit tuottavat suhteellisen kosteuden jopa 85 % (+/- 5 %) ja niitä voidaan käyttää 0-49 asteen lämpötiloissa.

TyyliMalliHinta (ei alv)
ASuurin 37EV-
Tarjouspyyntö
BOLS120D2€285.54
COLS350220€702.55
DSuurin13FEV-
Tarjouspyyntö
ESuurin77FEV-
Tarjouspyyntö
FOLS250220€418.97
GLPS5C12X220€372.27
HR1224DC68CB220-
Tarjouspyyntö
ISuurin33FEV€1,311.55
JMaksimaalinen 55FE€1,230.37
ASuurin 77EV-
Tarjouspyyntö
ASuurin 13EV€1,281.00
KOLS20E€246.27
LR1224DC16CBV€938.74
MLPS3C12X220€313.09
NSuurin11FEV-
Tarjouspyyntö
DMaksimaalinen 13FE€1,315.36
OOLS120D2X€383.42
POLS200220€309.27
ASuurin 11EV-
Tarjouspyyntö
QPalokytkin108€1,063.36
HR1224DC68220€597.64
RSuurin75FEV-
Tarjouspyyntö
ASuurin 55EV€1,267.64
IMaksimaalinen 33FE€1,300.09
ALTRONIX -

eFlow-sarjan virtalähteet/laturit

Altronix eFlow -sarjan virtalähteet / laturit on suunniteltu muuttamaan 115 / 220 VAC, 60 Hz tulo 1 / 8 / 16 portin (PTC tai sulake) tehon ulostuloksi. Ne sopivat ihanteellisesti virransyöttöön hätätilanteissa. Ne on varustettu lyijyhappo- tai geeli-, sisäänrakennetuilla akuilla spontaaniin virransyöttöön katkosten aikana. Palohälyttimen katkaisumekanismi katkaisee turvallisesti virransyötön tulipalon sattuessa. Ne tarjoavat oikosulkusuojauksen ja ylikuormitussuojan, ja ne toimitetaan pakkauksessa, joka sisältää virtalähteen, kotelon, akkujohdot ja nokkalukon.

TyyliMalliHinta (ei alv)
AeFlow6N16€637.98
BeFlow6N8D€579.66
BeFlow6N8V€546.00
CeFlow6NXV€536.45
DeFlow6NV€519.27
EeFlow6N16D€551.33
FeFlow6NX16€642.29
EeFlow6N16DV-
Tarjouspyyntö
GeFlow3NX4D€409.27
HeFlow4N€521.18
IeFlow4N8D€414.16
JeFlow4NX8D€430.39
KeFlow4NXV€595.64
BeFlow6N8DV€546.00
LeFlow4N8€425.42
MeFlow4NX8DV€462.00
NeFlow6NX8DV€563.18
HeFlow4NV€408.55
OeFlow4NX8V€462.00
PeFlow4NX8€442.91
QeFlow6NX8€538.36
AeFlow6N16V€580.36
ReFlow6NX8D€534.76
SeFlow4NBV€414.27
TeFlow6NX16V-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?