ALTRONIX LPS5C12X220 -virtalähde / laturi, AC-vikavalvonta, 12 VDC 3.5 A: lla, 220 VAC | CE6GBH

ALTRONIX LPS5C12X220 Virtalähde/laturi, AC Vian valvonta, 12VDC 3.5A, 220VAC

Varastossa
Tuote: CE6GBH Malli: LPS5C12X220

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€372.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.58
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • BC300-kotelo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALTRONIX FireSwitch108 NAC -virtalähde, 4 luokka A, 8 luokka B, 24 V DC, 10 A, 115 VAC | CE6FYK Palokytkin108€1,063.36
ALTRONIX OLS120D2X virtalähde / laturi, kaksoislähtö, 12 / 24VDC 4A: lla, 115 / 220VAC | CE6FZQ OLS120D2X€383.42
ALTRONIX OLS120D2 virtalähde / laturi, kaksoislähtö, 12 / 24VDC 4A, 115 / 220VAC, kortti | CE6FZR OLS120D2€285.54
ALTRONIX Maximal11EV -virtalähde / laturi, kaksois 12 / 24VDC-lähdöt 3.5 A kumpikin, 220 VAC | CE6FZT Suurin 11EV-
Tarjouspyyntö
ALTRONIX Maximal33EV -virtalähde/-laturi, kaksi 12/24VDC -lähtöä, 6 A/kpl, 220 VAC | CE6FZU Suurin 33EV€1,450.91
ALTRONIX Maximal55EV -virtalähde / laturi, kaksois 12 VDC-lähdöt 9.5 A kumpikin, 220 VAC | CE6FZV Suurin 55EV€1,267.64
ALTRONIX Maximal77EV -virtalähde / laturi, kaksois 24VDC-lähdöt Kullakin 9.7 A, 220 VAC | CE6FZW Suurin 77EV-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX LPS5C12X220 Virtalähde/laturi, AC Vian valvonta, 12VDC 3.5A, 220VAC
€372.27 / yksikkö