MILWAUKEE Poranterät

Sisältää hylsyn terät, hylsytapit, ohjauslevyn ja hylsyn jatkeen poraustarkkuuden lisäämiseksi muuraus- ja betonisovelluksissa. Vähennä terän liikkumista käytön aikana ja säilytä vakaus. Ihanteellinen suurten reikien luomiseen tiiliin, lohkoihin ja betoniin.

Suodattaa

MILWAUKEE -

SDS Plus -ydinbitti

TyyliMalliPoraus pituusKokoHinta (ei alv)
A48-95-6070--€76.89
B48-20-6153-1 1/2 lbs.€7.32
B48-20-6161-4mm€13.01
B48-20-6152-1 3 / 8 "€6.94
B48-20-6156-1 3 / 4 "€7.72
B48-20-6157-2"€8.20
B48-20-6158-2 1/2 lbs.€9.70
B48-20-6151-1 1/4 lbs.€6.94
B48-20-6159-3"€10.54
C48-20-6150-1-1/4" to 1-1/2"€38.68
D48-20-50352 13 / 16 "2"€214.03
D48-20-50302 13 / 16 "1 3 / 4 "€200.71
D48-20-50402 13 / 16 "2 1/2 lbs.€259.57
E48-20-50552 13 / 16 "4mm€389.81
E48-20-50452 13 / 16 "3"€270.98
E48-20-50502 13 / 16 "3 1/2 lbs.€330.33
D48-20-50053 13 / 16 "1"€91.85
D48-20-50253 13 / 16 "1 1/2 lbs.€191.26
D48-20-50203 13 / 16 "1 3 / 8 "€181.27
D48-20-50153 13 / 16 "1 1/4 lbs.€158.18
D48-20-50103 13 / 16 "1 1 / 8 "€102.09
MILWAUKEE -

Ydinkärjen jatke 7-1 / 2 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
48-95-6075AD6LHX€100.42
MILWAUKEE -

SDS Plus -ydintappi 1-3 / 4 - 4 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
48-20-6155AD6LHN€37.43
MILWAUKEE -

Ohjauslevy 3-1 / 2 tuuman kärjelle

MallieräHinta (ei alv)
48-20-6160AD6LHU€11.87

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?