SK PROFESSIONAL TOOLS Yhdistelmäavaimet

Ihanteellinen muttereiden ja pulttien tarttumiseen, löysäämiseen ja kiinnittämiseen autoteollisuudessa, ilmailu-, avaruusteollisuudessa, mekaanisissa ja rakennusalalla. Ominaisuudet: Teräsrakenne kestää teollisuuden väärinkäytökset ja täysi kiillotus / musta oksidi viimeistely hankaavia materiaaleja vastaan

Suodattaa

SK PROFESSIONAL TOOLS -

Yhdistelmäavain

TyyliMalliPään kulmaMateriaaliPisteiden määräOffsetKokonaispituusSAE tai metrinenKokoHinta (ei alv)
A882110 TutkinnotTeräs615 Tutkinnot4.625 "SAE11 / 32 "€28.85
B8826815 TutkinnotTaotut60 Tutkinnot6.75 "SAE9 / 16 "€36.66
C8871815 TutkinnotAlloy Steel615 Tutkinnot10 "metrinen18mm€53.41
D8832515 TutkinnotTaotut120 Tutkinnot13 "metrinen25mm€82.02
D8850615 TutkinnotTaotut120 Tutkinnot5.25 "metrinen6€34.70
D8851215 TutkinnotTaotut120 Tutkinnot7.75 "metrinen12 "€37.91
D8851815 TutkinnotTaotut120 Tutkinnot10 "metrinen18mm€55.73
D8852415 TutkinnotTaotut120 Tutkinnot13.25 "metrinen24mm€74.80
A8871315 TutkinnotAlloy Steel615 Tutkinnot8"metrinen13€38.93
B8827215 TutkinnotTaotut60 Tutkinnot8.25 "SAE11 / 16 "€40.96
B8821215 TutkinnotTaotut60 Tutkinnot5"SAE3 / 8 "€28.48
B8823615 TutkinnotTaotut120 Tutkinnot16.25 "SAE1.125 "€111.46
D8835715 TutkinnotTaotut60 Tutkinnot4"metrinen7mm€28.85
D8836415 TutkinnotTaotut60 Tutkinnot6.75 "metrinen14mm€36.57
D8861015 TutkinnotTaotut60 Tutkinnot6.25 "SAE5 / 16 "€34.53
D8862015 TutkinnotTaotut60 Tutkinnot9.25 "SAE5 / 8 "€46.78
B8823415 TutkinnotTaotut120 Tutkinnot15 "SAE1-1 / 16 "€99.05
B8824415 TutkinnotTaotut120 Tutkinnot18.5 "SAE1.375 "€173.51
A8824615 TutkinnotTaotut120 Tutkinnot20 "SAE1.437 "€202.43
E8812115 TutkinnotTaotut120 Tutkinnot6"metrinen21mm€40.24
D8833015 TutkinnotTaotut120 Tutkinnot17 "metrinen30mm€129.15
D8863015 TutkinnotTaotut60 Tutkinnot13.25 "SAE15 / 16 "€74.90
D8835815 TutkinnotTaotut60 Tutkinnot4.5 "metrinen8€28.94
D8836615 TutkinnotTaotut60 Tutkinnot7.5 "metrinen16mm€37.01
D8861215 TutkinnotTaotut60 Tutkinnot6.75 "SAE3 / 8 "€33.72

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?