Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 88121 yhdistelmäavain 21 mm 6 tuumaa. Kokonaispituus | AB6DJQ 21A327

SK PROFESSIONAL TOOLS 88121 Jakoavain 21mm 6in. Kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AB6DJQ Malli: 88121Ristiviite: 21A327

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäavain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Pään kulma15 Tutkinnot
MateriaaliTaotut
Pisteiden määrä12
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus6"
SAE tai metrinenmetrinen
Koko21mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään kulmaMateriaaliPisteiden määräOffsetKokonaispituusSAE tai metrinenKokoHinta
SK AMMATTITYÖKALUT 88012 Yhdistelmäavain 3/8 tuumaa. 3-3/4in. Kokonaispituus | AA4AYB 12C516 8801215 TutkinnotAlloy Steel1215 Tutkinnot3.75 "SAE3 / 8 "€21.04
SK PROFESSIONAL TOOLS 88014 Yhdistelmäavain 7 / 16in. 4 tuumaa. Kokonaispituus | AA4AYC 12C517 8801415 TutkinnotAlloy Steel1215 Tutkinnot4"SAE7 / 16 "€22.88
SK PROFESSIONAL TOOLS 88016 Yhdistelmäavain 1/2 tuumaa. 4-1 / 4 tuumaa. Kokonaispituus | AA4AYD 12C518 8801615 TutkinnotAlloy Steel1215 Tutkinnot4.25 "SAE1 / 2 "€23.40
SK AMMATTITYÖKALUT 88018 Yhdistelmäavain 9/16in. 4-9/16 tuumaa. Kokonaispituus | AA4AYE 12C519 8801815 TutkinnotAlloy Steel1215 Tutkinnot4 9 / 16 "SAE9 / 16 "€23.26
SK PROFESSIONAL TOOLS 88020 Yhdistelmäavain 5/8 tuumaa. 4-7 / 8 tuumaa. Kokonaispituus | AA4AYF 12C520 8802015 TutkinnotAlloy Steel1215 Tutkinnot4.875 "SAE5 / 8 "€26.59
SK AMMATTITYÖKALUT 88022 Yhdistelmäavain 11/16 tuumaa. 5-1/4 tuumaa. Kokonaispituus | AA4AYG 12C521 8802215 TutkinnotAlloy Steel1215 Tutkinnot5.25 "SAE11 / 16 "€28.78
SK PROFESSIONAL TOOLS 88024 Yhdistelmäavain 3/4 tuumaa. 5-1 / 2 tuumaa. Kokonaispituus | AA4AYH 12C522 8802415 TutkinnotAlloy Steel1215 Tutkinnot5.5 "SAE3 / 4 "€33.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 88121 Jakoavain 21mm 6in. Kokonaispituus
€40.24 / yksikkö